Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M FP-301-3 / 16 100 Värmekrymprör 100Ft 20-18 AWG Klar | AD8YJH 4NKN1

3M FP-301-3/16" 100' Krympslang 100Ft 20-18 AWG Klar

Finns i lager
Artikel: AD8YJH Modell: FP-301-3/16 "100 'Korsreferens: 4NKN1
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
1 147 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmekrympslang
Kabelområde20 till 18 AWG
FärgRensa
ID efter krympning0.093 "
ID före krympning0.187 "
Längd100ft.
MaterialFlexibel polyolefin
Max. Spänning600
Krympförhållande2:1
Krymp Temp.212 grader F
Temp. Räckvidd-67 till 275 F
Väggtjocklek efter krympning0.02 "
VäggtypTunn vägg
Trådområde20 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäggtjocklek efter krympningKabelområdeFärgBreddTrådområdeID efter krympningID före krympningLängdPris
3M FP301-1/16-6"-Svart PK100 Värmekrymp flexibel 0.063 tum, 10 pk | AD3PUM 40L342 FP301-1/16-6"-Black PK1000.017 "-Svart0.063 "In0.031 "0.063 "6"102SEK
3M FP301-1/16-6"-Clear PK100 värmekrymp flexibel 0.063 tum, 10 pk | AD3PUN 40L343 FP301-1/16-6"-Clear PK1000.017 "-Rensa0.063 "In0.031 "0.063 "6"100SEK
3M FP301-3/64-6"-Svart PK100 Värmekrymp flexibel 0.046 tum, 10 Pk | AD3PUP 40L344 FP301-3/64-6"-Black PK1000.016 "-Svart0.046 "In0.023 "0.046 "6"88SEK
3M FP-301-3/32" PK25 Krympslang 48 tum 28-26 Awg Clear, 25 Pk | AD8JTA 4KNG5 FP-301-3 / 32 "PK250.02 "28 till 26 AWGRensa-28 till 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.1 289 kr
3M FP-301-3/16" PK25 Krympslang 48 tum 20-18 AWG Svart, 25 Pk | AD8JTP 4KNH9 FP-301-3 / 16 "PK250.02 "20 till 18 AWGSvart-20 till 18 AWG0.093 "0.187 "4ft.1 486 kr
3M FP-301-3/4" PK12 Krympslang 48In 4-3/0 AWG Svart, 12 Pk | AD8JUV 4KNN1 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 till 3/0 AWGSvart-4 till 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.1 323 kr
3M FP-301-3/4" PK12 Krympslang 48In 4-3/0 AWG Clear, 12 Pk | AD8JUW 4KNN2 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 till 3/0 AWGRensa-4 till 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.1 323 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M FP-301-3/16" 100' Krympslang 100Ft 20-18 AWG Klar
1 147 kr /enhet