Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M FP301-1/16-6-Black PK100 Heat Shrink Flexible 0.063 In, 10 Pk | AD3PUM 40L342

3M FP301-1/16-6"-svart PK100 värmekrymp flexibel 0.063 tum, 10 pk

Finns i lager
Artikel: AD3PUM Model: FP301-1/16-6"-Black PK100Korsreferens: 40L342

Få det Maj 15, Onsdag
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
118SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVärmekrympslang
FärgSvart
ID efter krympning0.031 "
ID före krympning0.063 "
Längd6"
MaterialFlexibel polyolefin
Max. Spänning900
Krympförhållande2:1
Krymp Temp.212 grader F
Temp. Räckvidd-131 till +275 F
Väggtjocklek efter krympning0.017 "
VäggtypTunn vägg
Bredd0.063 "
TrådområdeIn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäggtjocklek efter krympningKabelområdeFärgBreddTrådområdeID efter krympningID före krympningLängdPris
3M FP301-1/16-6"-Clear PK100 värmekrymp flexibel 0.063 tum, 10 pk | AD3PUN 40L343 FP301-1/16-6"-Clear PK1000.017 "-Rensa0.063 "In0.031 "0.063 "6"105SEK
3M FP301-3/64-6"-Svart PK100 Värmekrymp flexibel 0.046 tum, 10 Pk | AD3PUP 40L344 FP301-3/64-6"-Black PK1000.016 "-Svart0.046 "In0.023 "0.046 "6"102SEK
3M FP-301-3/32" PK25 Krympslang 48 tum 28-26 Awg Clear, 25 Pk | AD8JTA 4KNG5 FP-301-3 / 32 "PK250.02 "28 till 26 AWGRensa-28 till 26 AWG0.046 "0.093 "4ft.1 383 kr
3M FP-301-3/16" PK25 Krympslang 48 tum 20-18 AWG Svart, 25 Pk | AD8JTP 4KNH9 FP-301-3 / 16 "PK250.02 "20 till 18 AWGSvart-20 till 18 AWG0.093 "0.187 "4ft.1 445 kr
3M FP-301-3/4" PK12 Krympslang 48In 4-3/0 AWG Svart, 12 Pk | AD8JUV 4KNN1 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 till 3/0 AWGSvart-4 till 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.1 463 kr
3M FP-301-3/4" PK12 Krympslang 48In 4-3/0 AWG Clear, 12 Pk | AD8JUW 4KNN2 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4 till 3/0 AWGRensa-4 till 3/0 AWG0.375 "0.75 "4ft.1 463 kr
3M FP-301-3/32" 100 FP-301-3 / 32 "100 '0.02 "28 till 26 AWGSvart-28 till 26 AWG0.046 "0.093 "100ft.1 387 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M FP301-1/16-6"-svart PK100 värmekrymp flexibel 0.063 tum, 10 pk
118SEK /enhet