Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M ICE145-S Vattenfiltersystem 3/8 tum Npt 2.1 Gpm | AF7YWP 23NY91

3M ICE145-S vattenfiltersystem 3/8 tum Npt 2.1 Gpm

Finns i lager
Artikel: AF7YWP Modell: ICE145-SKorsreferens: 23NY91
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
4 323 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattenfilter system
Patroner krävsTillverkare Nr HF45-S
FärgWhite
förbindelse3 / 8 "NPT
filtermediaAktivt kol
Flödeshastighet2.1 gpm
Husets materialpolypropylen
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.100 grader F
mikron3
Min. tryck~~POS=TRUNC25 psi
Antal patroner som krävs1
Övergripande djup5"
Totala höjden14.75 "
Total bredd4.5 "
MinskarSediment, klor, smak, lukt och skala
Service liv25,000 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.95
Fartygets höjd (cm)12.07
Fartygets längd (cm)59.06
Fartygets bredd (cm)12.07
HS-kod8421210000

Produktinformation:

    • Med mätare / utan mätare (med mätare)

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseFlödeshastighetmikronÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddMinskarPris
3M ICE260-S Vattenfiltersystem 3/4 tum 6.68 Gpm | AF7YHD 23NY96 ICE260-S3 / 4 "NPT6.68 gpm0.25.5 "18 "16.88 "Klor, smak, lukt, bakterier, sediment, cysta och skala14 043 kr
3M ICE265-S Vattenfiltersystem 3/4 tum 6.68 Gpm | AF7YHE 23NY97 ICE265-S3 / 4 "NPT6.68 gpm35.5 "18 "16.88 "Sediment, klor, smak, lukt och skala13 813 kr
3M ICE120-S Vattenfiltersystem 3/8 tum Npt 1.5 Gpm | AF7YWL 23NY88 ICE120-S3 / 8 "NPT1.5 gpm0.54.5 "17 "4"Sediment, klor, smak, lukt, cysta och skala3 538 kr
3M ICE125-S Vattenfiltersystem 3/8 tum Npt 1.5 Gpm | AF7YWM 23NY89 ICE125-S3 / 8 "NPT1.5 gpm14.5 "17 "4"Sediment, klor, smak, lukt och skala3 556 kr
3M ICE140-S Vattenfiltersystem 3/8 tum Npt 2.1 Gpm | AF7YWN 23NY90 ICE140-S3 / 8 "NPT2.1 gpm0.25"14.75 "4.5 "Klor, smak, lukt, bakterier, sediment, cysta och skala4 696 kr
3M ICE160-S Vattenfiltersystem 1/2 tum 3.34 Gpm | AF7YWQ 23NY92 ICE160-S1 / 2 "NPT3.34 gpm0.25"17.5 "8"Klor, smak, lukt, bakterier, sediment, cysta och skala5 609 kr
3M ICE165-S Vattenfiltersystem 1/2 tum 3.34 Gpm | AF7YWR 23NY93 ICE165-S1 / 2 "NPT3.34 gpm35"17.5 "8"Sediment, klor, smak, lukt och skala5 280 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M ICE145-S vattenfiltersystem 3/8 tum Npt 2.1 Gpm
4 323 kr /enhet