Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M LFV18-6Q Terminal Låsgaffel Röd 22-18 Awg, 25 Pk | AF8DZV 25AZ77

3M LFV18-6Q terminallåsgaffel Röd 22-18 Awg, 25 Pk

Finns i lager
Artikel: AF8DZV Modell: LFV18-6QKorsreferens: 25AZ77
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
194SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelterminal
Färg kodRed
AnslutningsmaterialTennpläterad koppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgRed
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning1000V
Total längd0.9 "
SömButted
Stud storlek#6
Terminal typLåsa
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodTotal längdStud storlekTerminal typTrådområdePris
3M FV10-10Q Vinyl Ins Gaffelterminal 12-10 Awg, 25 Pk | AF8DZH 25AZ66 FV10-10QGul1.03 "#10Standard12 till 10 AWG221SEK
3M FV10-8Q Vinyl Ins Gaffelterminal 12-10 Awg, 25 Pk | AF8DZJ 25AZ67 FV10-8QGul1.03 "#8Standard12 till 10 AWG209SEK
3M FV14-10Q Vinyl Ins Gaffelterminal 16-14 Awg, 25 Pk | AF8DZK 25AZ68 FV14-10QBlå0.9 "#10Standard16 till 14 AWG197SEK
3M FV14-6Q Vinyl Ins Gaffelterminal 16-14 Awg, 25 Pk | AF8DZL 25AZ69 FV14-6QBlå0.9 "#6Standard16 till 14 AWG186SEK
3M FV14-8Q Vinyl Ins Gaffelterminal 16-14 Awg, 25 Pk | AF8DZM 25AZ70 FV14-8QBlå0.9 "#8Standard16 till 14 AWG155SEK
3M LFV10-10Q terminallåsgaffel 10-12 Awg, 25 Pk | AF8DZN 25AZ71 LFV10-10QGul1.03 "#10Låsa12 till 10 AWG235SEK
3M LFV10-6Q terminallåsgaffel 10-12 Awg, 25 Pk | AF8DZP 25AZ72 LFV10-6QGul1.03 "#6Låsa12 till 10 AWG232SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M LFV18-6Q terminallåsgaffel Röd 22-18 Awg, 25 Pk
194SEK /enhet