Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M MV10-610RK Ringterminal Gullödd 12-10, 500 Pk | AC2FLK 2JLW1

3M MV10-610RK Ringterminal Gullödd 12-10, 500 Pk

Finns i lager
Artikel: AC2FLK Modell: MV10-610RKKorsreferens: 2JLW1
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
5 140 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
Färg kodGul
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgGul
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.19 "
Sömlödd
Stud storlek# 6 / 8 / 10
TerminalanslutningPressa
Terminal typMulti-stud
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekFärg kodAnslutningsmaterialTerminal typIsoleringstypMax. Temp.Max. SpänningTotal längdPris
3M MU10-8RX Ringterminal Bar Butted 12 Till 10, 50 Pk | AA9JZZ 1DME6 MU10-8RX#8BarKopparStandardOisolerad347 grader F600V0.73 "492SEK
3M MNG10-6RX Ringterminal Gullödd 12-10, 50 Pk | AA9KAE 1DMG5 MNG10-6RX#6GulKopparStandardNylon221 grader F600V1.03 "779SEK
3M MH10-14RK Ringterminal Gullödd 12-10, 250 Pk | AB9KTF 2DPV5 MH10-14RK1 / 4 "GulKopparStandardVärmekrymp221 grader F600V1.2 "3 069 kr
3M MU10-14R/SK Ringterminal Bar Butted 12 Till 10, 500 Pk | AB9KTP 2DPX6 MU10-14R / SK1 / 4 "BarKopparStandardOisolerad347 grader F600V0.96 "1 885 kr
3M MU10-10RHTK Ringterminal Bar Butted 12 Till 10, 500 Pk | AB9KUU 2DRD6 MU10-10RHTK#10BarFörnicklat stålStandardOisolerad900 grader F600V0.73 "2 522 kr
3M M10-8RK Ringterminal Barlödd 12 Till 10, 500 Pk | AB9KUX 2DRE3 M10-8RK#8BarKopparStandardOisolerad347 grader F600V0.73 "2 340 kr
3M M10-4R/SK Ringterminal Barlödd 12 Till 10, 500 Pk | AB9KVG 2DRF9 M10-4R / SK#4BarKopparStandardOisolerad347 grader F600V0.68 "2 292 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M MV10-610RK Ringterminal Gullödd 12-10, 500 Pk
5 140 kr /enhet