Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M QI-10 / 37-270 Cold Shrink 2awg-750kcmil 4.5in Svart | AE7NGH 5ZNK2

3M QI-10/37-270 Cold Shrink 2awg-750kcmil 4.5 tum svart

Finns i lager
Artikel: AE7NGH Modell: QI-10/37-270Korsreferens: 5ZNK2

Få det Maj 7, Tisdag
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
920SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKallkrympslang
Kabelområde2 AWG till 500 kcmil aluminium, 2 AWG till 750 kcmil koppar
FärgSvart
ID efter krympning0.4 "
ID före krympning1.45 "
Längd4.5 "
MaterialEPDM gummiisolator
Max. Spänning1000
KrympförhållandeInte betygsatt
Krymp Temp.Ej tillämplig
Temp. Räckvidd-66 till 500 F
Väggtjocklek efter krympningKabel "tätning OD-intervall 0.40-1.45" -Maxanslutning OD 1.45 "
VäggtypMedium vägg
Trådområde2AWG-500kcmil aluminium, 2 AWG-750kcmil koppar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8546900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelområdeID efter krympningID före krympningLängdVäggtjocklek efter krympningTrådområdePris
3M QI-5 / 16-220 kallkrymp 8-2 / 0 Awg Cu 2.75 tum svart | AE7NGG 5ZNK1 QI-5 / 16-2208 till 1/0 AWG aluminium, 8 till 2/0 AWG koppar0.2 "0.65 "2.75 "Kabel "tätning OD-intervall 0.20-0.65" -Maxanslutning OD 0.65 "8-1 / 0 AWG aluminium, 8-2 / 0 AWG koppar550SEK
3M QI-18 / 57-325 kallkrymp 250-1250kcmil 6.0 tum svart | AE7NGJ 5ZNK3 QI-18 / 57-325250-1250 kcmil Aluminium, 250-1250 kcmil Koppar0.71 "2.25 "6"Kabel "tätning OD-intervall 0.71-2.25" -Maxanslutning OD 2.25 "250-1250kcmil aluminium, 250-1250kcmil koppar1 294 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M QI-10/37-270 Cold Shrink 2awg-750kcmil 4.5 tum svart
920SEK /enhet