3M QI-serien kallkrymp snabbisolator


Filter
Färg: Svart , Material: EPDM gummiisolator , Max. Spänning: 1000 , Krympförhållande: Inte betygsatt , Temp. Räckvidd: -66 till 500 F , Väggtyp: Medium vägg
StilModellKabelområdeID efter krympningID före krympningLängdVäggtjocklek efter krympningTrådområdePris (ex moms)
A
QI-10 / 37-270
2 AWG till 500 kcmil aluminium, 2 AWG till 750 kcmil koppar0.4 "1.45 "4.5 "Kabel "tätning OD-intervall 0.40-1.45" -Maxanslutning OD 1.45 "2AWG-500kcmil aluminium, 2 AWG-750kcmil koppar920 SEK
A
QI-5 / 16-220
8 till 1/0 AWG aluminium, 8 till 2/0 AWG koppar0.2 "0.65 "2.75 "Kabel "tätning OD-intervall 0.20-0.65" -Maxanslutning OD 0.65 "8-1 / 0 AWG aluminium, 8-2 / 0 AWG koppar550 SEK
A
QI-18 / 57-325
250-1250 kcmil Aluminium, 250-1250 kcmil Koppar0.71 "2.25 "6"Kabel "tätning OD-intervall 0.71-2.25" -Maxanslutning OD 2.25 "250-1250kcmil aluminium, 250-1250kcmil koppar1 294 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?