Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M SPP16 Ytförberedande pad 16 tum rödbrun, 10 pk | AA9PQP 1EKC4

3M SPP16 Ytförberedande pad 16 tum rödbrun, 10 pk

Finns i lager
Artikel: AA9PQP Modell: SPP16Korsreferens: 1EKC4
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
2 148 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelYtbehandlingsplatta
Mitthål3-3 / 4 "
FärgMaroon
MaterialNon-woven
Storlek16 "
Fart175 till 350 rpm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.24
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)42.16
Fartygets bredd (cm)42.16
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellStorlekFartPris
3M SPP4-5/8x10 Surface Pad 4-5/8 x 10 Inch Maroon, 20 Pk | AA4KJJ 12R430 SPP4-5 / 8x104-5 / 8 "x 10"175 till 600 rpm1 510 kr
3M SPP15 Ytförberedande pad 15 tum rödbrun, 10 pk | AA9PQN 1EKC3 SPP1515 "175 till 350 rpm1 720 kr
3M SPP20 ytbehandlingsdyna 20 tum rödbrun, 10 pk | AA9PQQ 1EKC5 SPP2020 "175 till 350 rpm3 420 kr
3M SPP13 Ytförberedande pad 13 tum rödbrun, 10 pk | AD8PFH 4LGR1 SPP1313 "175 till 350 rpm1 688 kr
3M SPP17 Ytförberedande pad 17 tum rödbrun, 10 pk | AD8PFJ 4LGR2 SPP1717 "175 till 350 rpm2 744 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M SPP16 Ytförberedande pad 16 tum rödbrun, 10 pk
2 148 kr /enhet