Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AR NORTH AMERICA ALTPR25-30 Turbo Rotary Spray Munstycke Storlek 4 3625psi | AB2JRV 1MDE3

A.R. NORTH AMERICA ALTPR25-30 Turbo Roterande Spraymunstycke Storlek 4 3625psi

Finns i lager
Artikel: AB2JRV Modell: ALTPR25-30Korsreferens: 1MDE3
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
1 533 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTurbo roterande spraymunstycke
GPM @ 1000 PSI2.02
GPM @ 1500 PSI2.52
GPM @ 2000 PSI2.93
GPM @ 2500 PSI3.3
GPM @ 3000 PSI3.59
GPM @ 3500 PSI3.89
GPM @ 800 PSI1.79
Inlopp1/4 "(F) NPT
MaterialMassiv mässingskropp med keramisk öppning
Max. Vätsketemp.195 grader F
Max. Tryck3625 psi
Munstycksstorlek4
Munstyckssprutvinkel15 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4185
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8424909080
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • Öppningsstorlek (1.3 mm)

Produktvarianter

ProduktModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIMax. TryckMunstycksstorlekGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIPris
AR NORTH AMERICA ALTPR25-50 Sprutmunstycke Storlek 5.5 Till 6 3625 Psi | AB2JRW 1MDE4 ALTPR25-502.462.773.483625 psi5.5 till 64.14.565.041 545 kr
AR NORTH AMERICA ALTPR25-70 Sprutmunstycke Storlek 7 till 7.5 3625 Psi | AB2JRX 1MDE5 ALTPR25-703.133.554.43625 psi7 till 7.55.145.756.31 545 kr
AR NORTH AMERICA ALTPR35-30 Spraymunstycke Storlek 4 4500psi | AB2JRY 1MDE6 ALTPR35-301.792.022.524500 psi42.933.33.592 058 kr
AR NORTH AMERICA ALTPR35-50 Sprutmunstycke Storlek 5.5 4500 Psi | AB2JRZ 1MDE7 ALTPR35-502.462.773.484500 psi5.54.14.565.041 977 kr
AR NORTH AMERICA ALTPR35-70 Sprutmunstycke Storlek 6.5 5075 Psi | AB2JTA 1MDE8 ALTPR35-703.133.194.034500 psi6.54.75.35.861 977 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

A.R. NORTH AMERICA ALTPR25-30 Turbo Roterande Spraymunstycke Storlek 4 3625psi
1 533 kr /enhet