Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AR NORTH AMERICA MV60H Flödesbrytare 5660 Psi 180 Degree Fahrenheit | AG4YQF 35HX54

A.R. NORTH AMERICA MV60H Flödesbrytare 5660 Psi 180 grader Fahrenheit

Finns i lager
Artikel: AG4YQF Modell: MV60HKorsreferens: 35HX54
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
1 708 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesomkopplare
Mått4-1 / 4 "L x 1-1 / 2" dia.
Inlopp3 / 8 "NPT
MaterialPlast, mässing, stål
Max. Flöde8 gpm
Max. Vätsketemp.180 grader F
Max. Tryck5660 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5265
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8536509065

Produktvarianter

ProduktModellPris
AR NORTH AMERICA MV60V Flödesbrytare 5660 Psi 3/8 Inch Npt | AG4YQE 35HX53 MV60V1 658 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

A.R. NORTH AMERICA MV60H Flödesbrytare 5660 Psi 180 grader Fahrenheit
1 708 kr /enhet