ABB T4S250BW strömbrytare, SACE Tmax, 3-polig, 250A, 600VAC | CE6KTE

ABB T4S250BW strömbrytare, SACE Tmax, 3-polig, 250A, 600VAC

Artikel: CE6KTE Modell: T4S250BW
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBult på strömbrytare
Amps250
RamtypT4
Antal poler3
Spänning600
SpänningstypAC

Produktinformation:

    • ABB T4S250BW SACE Tmax gjuten höljesbrytare för att förhindra att elektriska apparater eller kretsar kortsluts eller överbelastas
    • 3-polig, 3-fas konfiguration med halvledarkonstruktion ger utmärkt prestanda
    • Funktioner PR221-tripp för både långtids- och korttidsströmbegränsande funktioner
    • Ladda sidklämmor för säker anslutning
    • Bult-on monteringsstil för installation i både vertikal och horisontell orientering
    • UL-listad

Produktvarianter

ProduktModellPris
ABB T4N250CW strömbrytare, SACE Tmax, 3-polig, 250A, 600VAC | CE6KTD T4N250CW-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABB T4S250BW strömbrytare, SACE Tmax, 3-polig, 250A, 600VAC