Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABILITY ONE 5120-01-645-2328 Kombinationsnyckel, legerat stål, krom, 11 mm huvud, 7 1/4 tum total längd

Finns i lager
Artikel: CH6KEA Modell: 5120-01-645-2328Korsreferens: 52HT87

Få det Maj 20, Måndag
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
447SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsskiftnyckel
Vinkel7.5 grader
Slut typ12-punkts boxslut
Finishkrom
Hantera färgSilver
Hantera typKontinuerlig båge
Huvudstorlek11mm
Head Tjocklek1"
Head TypKompensera
IsoleradNej
MaterialLegerat stål
Mätningstypmetrisk
Ingen parkeringNej
Antal poäng12
Öppningsvinkel15 grader
ÖppningstypRundade
Total längd7 1 / 4 "
spärrNej
ReverseringNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0765
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellHead TjocklekPris
ABILITY ONE 5120-01-645-2319 Kombinationsnyckel, legerat stål, krom, 15 mm huvud, 7 1/4 tum total längd | CH6KDZ 52HT78 5120-01-645-23191.25 "579SEK
ABILITY ONE 5120-01-645-2325 Kombinationsnyckel, legerat stål, 1 tums huvudstorlek, 14 tums totallängd, offset | CN7YLT 52HT84 5120-01-645-2325-1 190 kr
ABILITY ONE 5120-01-645-1905 Kombinationsnyckel, legerat stål, 1/2 tums huvudstorlek, 8 tums totallängd, offset | CN7YLU 52HT71 5120-01-645-1905-498SEK
ABILITY ONE 5120-01-645-4847 Kombinationsnyckel, legerat stål, 1/4 tum huvudstorlek, 4 1/2 tum total längd, offset | CN7YLV 52HT94 5120-01-645-4847-413SEK
ABILITY ONE 5120-01-645-2326 Kombinationsnyckel, legerat stål, 10 mm huvudstorlek, 6 1/2 tum total längd, offset | CN7YLW 48TC52 5120-01-645-2326-440SEK
ABILITY ONE 5120-01-645-3129 Kombinationsnyckel, legerat stål, 11/16 tum huvudstorlek, 10 1/4 tum total längd | CN7YLX 52HT92 5120-01-645-3129-628SEK
ABILITY ONE 5120-01-645-1908 Kombinationsnyckel, legerat stål, 11/32 tum huvudstorlek, 6 1/4 tum total längd, offset | CN7YLY 52HT74 5120-01-645-1908-428SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABILITY ONE 5120-01-645-2328 Kombinationsnyckel, legerat stål, krom, 11 mm huvud, 7 1/4 tum total längd
447SEK /enhet