Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABILITY ONE 6230-01-513-3296 Handhållen ficklampa | AF8YNB 29NH54

ABILITY ONE 6230-01-513-3296 Handhållen ficklampa

Finns i lager
Artikel: AF8YNB Modell: 6230-01-513-3296Korsreferens: 29NH54
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
352SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batterier ingårJa
Batteriets bränningstid1.5 timmar
batteri~~POS=TRUNCAA
BatteritypAlkalisk
StrålavståndInte specificerad
KroppsfärgRed
Kroppsdia.0.750 "
Body MaterialAluminium
Diameter3/4 till 7/8 "
FicklampaIndustri
FokusFast
slag~~POS=TRUNCInte specificerad
Lampans liv10K tim
lamptypXenon
Längd6.25 "
Lens Materialpolykarbonat
Ljusutgång60 till 801 lm
LjusutgångslägenSingle
Lumens60 till 801
Lumens intervallStörre än 750
Maximal lumenutgång801
Antal batterier2
Högsta strålintensitetInte specificerad
ByteslamporNej
Körtid vid hög inställning5 timmar
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typPush Button
VattenpenetrationsvärdeInte specificerad
Vikt med batterier2.8 oz.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.22
Fartygets längd (cm)25.72
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8513100000

Produktvarianter

ProduktModellFokusBatterier ingårBatteriets bränningstidslag~~POS=TRUNClamptypLens MaterialLumens intervallByt typPris
ABILITY ONE 6230-01-513-2663 Ficklampa Led Svart Aa | AB8VQM 29NH53 6230-01-513-2663JusterbarJa5 timmarInte specificeradLEDpolykarbonatStörre än 750Push Button389SEK
ABILITY ONE 6230-00-781-3671 Handhållen ficklampa Magnet Pr-2 D | AF9DFY 29VC57 6230-00-781-3671-Nej-NejPR2Glas0 till 493 Position403SEK
ABILITY ONE 6230-00-163-1856 Handhållen ficklampa Pr-2 D Svart | AF9DFZ 29VC58 6230-00-163-1856-Nej-NejPR2Glas0 till 493 Position289SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABILITY ONE 6230-01-513-3296 Handhållen ficklampa
352SEK /enhet