Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABILITY ONE 6230-00-781-3671 Handhållen ficklampa Magnet Pr-2 D | AF9DFY 29VC57

ABILITY ONE 6230-00-781-3671 Handhållen ficklampa Magnet Pr-2 D

Finns i lager
Artikel: AF9DFY Modell: 6230-00-781-3671Korsreferens: 29VC57
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
403SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhållen ficklampa
Batterier ingårNej
batteri~~POS=TRUNCD
BatteritypAlkalisk
KroppsfärgSvart
Body MaterialPlast
FicklampaGenerell mening
slag~~POS=TRUNCNej
lamptypPR2
Lens MaterialGlas
Lumens intervall0 till 49
Antal batterier2
ByteslamporNej
SäkerhetsbetygInte säkerhetsbetyg
Byt typ3 Position
VattenpenetrationsvärdeIngen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.15
Fartygets höjd (cm)25.15
Fartygets längd (cm)7.75
Fartygets bredd (cm)6.73
HS-kod8513100000

Produktvarianter

ProduktModellFokusBatterier ingårBatteriets bränningstidslag~~POS=TRUNClamptypLens MaterialLumens intervallByt typPris
ABILITY ONE 6230-01-513-2663 Ficklampa Led Svart Aa | AB8VQM 29NH53 6230-01-513-2663JusterbarJa5 timmarInte specificeradLEDpolykarbonatStörre än 750Push Button389SEK
ABILITY ONE 6230-01-513-3296 Handhållen ficklampa | AF8YNB 29NH54 6230-01-513-3296FastJa1.5 timmarInte specificeradXenonpolykarbonatStörre än 750Push Button352SEK
ABILITY ONE 6230-00-163-1856 Handhållen ficklampa Pr-2 D Svart | AF9DFZ 29VC58 6230-00-163-1856-Nej-NejPR2Glas0 till 493 Position289SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABILITY ONE 6230-00-781-3671 Handhållen ficklampa Magnet Pr-2 D
403SEK /enhet