Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABILITY ONE 7510-00-074-4952 Kanaltape 2 tum x 60 Yard Vit | AB4DZK 1XEB6

ABILITY ONE 7510-00-074-4952 tejp 2 tum x 60 yard vit

Finns i lager
Artikel: AB4DZK Modell: 7510-00-074-4952Korsreferens: 1XEB6
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
441SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSilvertejp
Vidhäftningsstyrka56 oz / tum
AdhesivGummi
FärgWhite
Diameter6.5 "
Längd60yd.
MaterialPolyeten, tyg, gummi, kolväteharts, fyllmedel
Prestanda Temp.-65 grader till 160 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Draghållfasthet34 pund / tum
Tjocklek12 mil.
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.67
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3919102010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVidhäftningsstyrkaFärgDiameterMaterialPrestanda Temp.DraghållfasthetTjocklekPris
ABILITY ONE 5640-00-103-2254 Kanaltape 2 tum x 60 Yard Silver | AB4DZJ 1XEB5 5640-00-103-225485 oz / tumSilver5.75 "Polyetenbelagd tyg40 grader till 200 grader F.27 pund / tum9 mil.284SEK
ABILITY ONE 5640-01-577-5963 Tejp, Abilityone, Std Duty, 2 tum X 60 Yd, Blå, kontinuerlig rulle, förpackning 1 | CN7YPU 56CL15 5640-01-577-5963-------340SEK
ABILITY ONE 7510-00-074-5124 tejp, Abilityone, Std Duty, 2 tum X 60 Yd, Grön, kontinuerlig rulle, förpackning 1 | CN7YPV 5LG41 7510-00-074-5124-------569SEK
ABILITY ONE 7510-00-074-4969 Tejp, Abilityone, Std Duty, 2 tum X 60 Yd, Röd, kontinuerlig rulle, förpackning 1 | CN7YPW 5LG40 7510-00-074-4969-------456SEK
ABILITY ONE 7510-00-074-4963 Tejp, Abilityone, Std Duty, 3 tum X 60 Yd, svart, kontinuerlig rulle, förpackning 1 | CN7YPX 54ZV39 7510-00-074-4963-------607SEK
ABILITY ONE 7510-00-074-4996 Tejp, Röd | CN7YPY 60NK47 7510-00-074-4996-------688SEK
ABILITY ONE 7510-00-074-4961 Tejp, Abilityone, Std Duty, 2 tum X 60 Yd, Svart, kontinuerlig rulle, förpackning 1 | CN7YPZ 5LG39 7510-00-074-4961-------530SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABILITY ONE 7510-00-074-4952 tejp 2 tum x 60 yard vit
441SEK /enhet