Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABILITY ONE 8105-00-579-8451 Foder 37 gallon klar - 100-pack | AE4RUT 5MN55

ABILITY ONE 8105-00-579-8451 Liner 37 gallon klar - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AE4RUT Modell: 8105-00-579-8451Korsreferens: 5MN55
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
405SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSoppåsar
Väskor per rulle / förpackning100
Kapacitet37 gal.
FärgRensa
Höjd38 "
MaterialLDPE
Max. Ladda25 lb.
PaketkonfigurationPlatt paket
SealStjärna
Styrka BetygMedium
Tjocklek0.5 mil.
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.6415
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod3923210095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStyrka BetygVäskor per rulle / förpackningKapacitetTjocklekBreddFärgHöjdLängdPris
ABILITY ONE 8105-01-517-1353 Coreless Roll Liners 33 Gallon Clear-Pack Of 250 | AC3DDK 2RRC9 8105-01-517-1353Extra tung250/133 gal.0.7 mil.33 "Rensa39 "39 "901SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-1351 Foder 7 till 10 Gallon Clear Pe-Förpackning med 500 | AD2XVJ 3WB50 8105-01-517-1351Svagt50/17 till 10 gal.0.35 mil.24 "Rensa23 "-560SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-1352 Foder 20 till 30 gallon klar - Förpackning med 250 | AD2XVK 3WB51 8105-01-517-1352Medium100/120 till 30 gal.0.5 mil.30 "Rensa36 "-618SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-1354 Foder klar Pe 27 till 3/8 tum bredd - 250 st | AD2XVL 3WB52 8105-01-517-1354Tung250/145 gal.0.6 mil.27.38 "Rensa46 "-811SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-1362 Foder 40 till 45 gallon klar - Förpackning med 125 | AD2XVM 3WB53 8105-01-517-1362Extra tung125/140 till 45 gal.0.8 mil.40 "Rensa46 "-683SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-1371 Foder 55 till 60 gallon klar - 100-pack | AD2XVN 3WB54 8105-01-517-1371Extra tung100/155 till 60 gal.1 mil.38 "Rensa58 "-738SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-1373 Foder 55 till 60 gallon klar Låg Dnsty - 100-pack | AE3BJN 5BB21 8105-01-517-1373Super tung15/1055 till 60 gal.1.5 mil.38 "Rensa58 "58 "1 045 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABILITY ONE 8105-00-579-8451 Liner 37 gallon klar - förpackning om 100
405SEK /enhet