Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABILITY ONE 8105-01-517-1351 Foder 7 till 10 Gallon Clear Pe-Förpackning med 500 | AD2XVJ 3WB50

ABILITY ONE 8105-01-517-1351 Liner 7 till 10 gallon klar pe - förpackning om 500

Finns i lager
Artikel: AD2XVJ Modell: 8105-01-517-1351Korsreferens: 3WB50
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
546SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSoppåsar
Väskor per rulle / förpackning50/1
Kapacitet7 till 10 gal.
FärgRensa
Höjd23 "
Materialpolyeten
Max. Ladda15 lb.
PaketkonfigurationPlatt paket
SealStjärna
Styrka BetygSvagt
Tjocklek0.35 mil.
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.33
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod3923210095
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStyrka BetygVäskor per rulle / förpackningKapacitetTjocklekBreddFärgHöjdLängdPris
ABILITY ONE 8105-01-517-1353 Coreless Roll Liners 33 Gallon Clear-Pack Of 250 | AC3DDK 2RRC9 8105-01-517-1353Extra tung250/133 gal.0.7 mil.33 "Rensa39 "39 "938SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-1352 Foder 20 till 30 gallon klar - Förpackning med 250 | AD2XVK 3WB51 8105-01-517-1352Medium100/120 till 30 gal.0.5 mil.30 "Rensa36 "-603SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-1354 Foder klar Pe 27 till 3/8 tum bredd - 250 st | AD2XVL 3WB52 8105-01-517-1354Tung250/145 gal.0.6 mil.27.38 "Rensa46 "-792SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-1362 Foder 40 till 45 gallon klar - Förpackning med 125 | AD2XVM 3WB53 8105-01-517-1362Extra tung125/140 till 45 gal.0.8 mil.40 "Rensa46 "-641SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-1371 Foder 55 till 60 gallon klar - 100-pack | AD2XVN 3WB54 8105-01-517-1371Extra tung100/155 till 60 gal.1 mil.38 "Rensa58 "-769SEK
ABILITY ONE 8105-01-517-1373 Foder 55 till 60 gallon klar Låg Dnsty - 100-pack | AE3BJN 5BB21 8105-01-517-1373Super tung15/1055 till 60 gal.1.5 mil.38 "Rensa58 "58 "1 088 kr
ABILITY ONE 8105-01-517-1355 Liner 33 Gallon Clear Low Dnsty - Förpackning med 100 | AE3BJP 5BB22 8105-01-517-1355Extra tung100/133 gal.0.8 mil.33 "Rensa39 "39 "688SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-1351 Liner 7 till 10 gallon klar pe - förpackning om 500
546SEK /enhet