Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 72/30 KA TT36 Keyed Hanglock Medium Blue U-Shape | AG2NBA 31NE88

ABUS 72/30 KA TT36 Nyckel Hänglås Medium Blå U-form

Finns i lager
Artikel: AG2NBA Modell: 72/30 KA TT36Korsreferens: 31NE88
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
254SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHänglås med tangent
KroppsfärgBlå
Kroppshöjd2 17 / 32 "
Body MaterialAluminium
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek5 / 8 "
Kroppsbredd1.25 "
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypKeyed Like
Antal stötfångare0
Antal nycklar1
Antal stift5
SäkerhetsnivåMedium säkerhet
BygelkonfigurationU-form
Shackle Dia.11 / 64 "
Schackelhöjd1"
BygelmaterialHärdat stål
SchackeltypÖppen
Schackelbredd1"
FormaRektangulär
väderbeständighetmycket bra

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)6.99
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8301106000

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgPaketstorlekförp. Antal.Pris
ABUS 72/30 KA TT36 Nyckelhänglås Medium Svart U-form | AG2NAZ 31NE87 72/30 KA TT36SvartN / A1247SEK
ABUS 72/30 KA TT36 Keyed Hanglock Medium Brown U-Shape | AG2NBB 31NE89 72/30 KA TT36BrunN / A1247SEK
ABUS 72/30 KA TT36 Nyckelhänglås Medium Grön U-form | AG2NBC 31NE90 72/30 KA TT36GrönN / A1246SEK
ABUS 72/30 KA TT36 Keyed Hanglock Medium Orange U-Shape | AG2NBD 31NE91 72/30 KA TT36OrangeN / A1247SEK
ABUS 72/30 KA TT36 Keyed Hanglock Medium Purple U-Shape | AG2NBE 31NE92 72/30 KA TT36PurpleN / A1247SEK
ABUS 72/30 KA TT36 Nyckellås med hänglås Medium röd U-form | AG2NBF 31NE93 72/30 KA TT36RedN / A1244SEK
ABUS 72/30 KA TT36 Keyed Hanglock Medium Silver U-Shape | AG2NBG 31NE94 72/30 KA TT36SilverN / A1241SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 72/30 KA TT36 Nyckel Hänglås Medium Blå U-form
254SEK /enhet