ABUS

Filter

Säkerhet

Säkerhet

Materialhantering

hårdvara

Säkerhet Filter

LåsningssystemVisa alla

  • Kablar Kabellås och U-lås

    Lätta, flexibla och hållbara lindade / icke-lindade säkerhetskablar för användning på parkeringsplatser eller byggarbetsplatser. Vinyl- och zinkfinishvarianter i olika längder och tjocklekar tillgängliga

  • Kombination hänglås

    Tre- och fyrsiffriga återställningsbara kombinationslås av högkvalitativ skärbar metall för att säkra skåp, bagage och andra föremål utan nyckel

  • Kontrolltangenter

    Designad för användning med ABUS kombinationslås för att låsa upp dem om kombinationen går förlorad eller glömd

  • Hänglås för skivor

    Korrosionsbeständiga lås för användning med kedjor och haspar för att säkra dörrar och grindar. Har unik skivform för att ge 360 ​​graders skydd och finns i olika nycklar och nyckelvarianter

  • Hasplås

    Korrosionsbeständiga haspar med dolda hänglås som används för att säkra dubbla vingdörrar och portar utan rabatt

  • Keyed Alike hänglås

    Hänglås i aluminium / mässing / stål med en nyckel som passar alla för att säkra skåp, stugor eller garage. Varje hänglås har två nycklar.

  • Nycklade olika hänglås

    Väder- och korrosionsbeständiga hänglås för att säkra lager, fabriksportar, skåp och containrar. Har precisionscylinder med flera stift för maximal säkerhet

  • Huvudnycklade hänglås

    Öppna med en viss nyckel och en huvudnyckel som öppnar alla hänglås. Perfekt för applikationer där ett stort antal personer behöver åtkomst

  • Hänglåsskydd

    Korrosionsbeständiga haspar och lås i massivt stål för extra säkerhet för transport- och lagringsbehållare. Finns i olika nycklar och olika nycklar

  • Återställningsbara hänglås

    Används för att snabbt och enkelt återställa säkerheten när nycklarna går förlorade genom att endast byta ut cylindern. Tillverkad av mässing / härdat stål och finns i nyckel- och icke-kvarhållande varianter

  • W-formade och U-formade hänglås

    Korrosionsbeständiga hänglås i mässing designade speciellt för att ge skydd mot bultfräsar. Finns lika och i olika nyckeltyper

NyckelkontrollidentifieringVisa alla

  • Nyckelboxar

    Utformad för att säkert lagra upp till 14 kodkort eller 20 nycklar för att ge snabb och enkel åtkomst till flera personer. Har massivt metallhölje och zinkgjutet låsskydd för utomhusbruk

Om ABUS

ABUS designar och tillverkar mekaniska och elektroniska säkerhetslösningar för kommersiella, bostads- och industriella applikationer. ABUS-katalogen innehåller kombination, skiva, lockout, W- / U-formade och nycklade lika / olika hänglås, kabellås, kontrollnycklar och haspor av högkvalitativ mässing, aluminium, gjutjärn eller härdat stål. ABUS hänglås är konstruerade för användning med kedjor och haspar för att säkra skåp, stugor, lager och transport- och förvaringscontainrar. För att säkra tvåhjulingar på parkeringsplatser eller garage finns också en mängd flexibla och hållbara ABUS-cykellås som är lindade / ospolade. Välj mellan ett brett utbud av dessa ABUS-lås Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter