Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ABUS 78/50 gul kombinationshänglås fram svart / silver | AG9CFU 14Z326

ABUS 78/50 Gult Kombinationshänglås Fram Svart/Silver

Finns i lager
Artikel: AG9CFU Modell: 78/50 gulKorsreferens: 14Z326
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
119SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkombination hänglås
Kroppshöjd2"
Body Materialzink
KroppsstilRunda
Kroppens tjocklek1.187 "
Kroppsbredd2"
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
Slå platsFront
NyckelkontrollNej
NyckeltypKombination
Antal rattar1
Shackle Dia.9 / 32 "
Schackelhöjd13 / 16 "
BygelmaterialHärdat stål
Schackelbredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)9.4
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Hög säkerhet: Ja
    • Återställbar: Ej återställbar

Produktvarianter

ProduktModellSchackelhöjdKroppshöjdBody MaterialSchackelbreddKroppsstilKroppens tjocklekKroppsbreddKontrollnyckelregistrering krävsPris
ABUS 190CS / 60 Kombinationshänglåsbotten Svart / Silver | AG9CFN 14J898 190CS / 601.187 "2.5 "Härdat stål7 / 8 "Rektangulär1.375 "2.5 "Nej1 487 kr
ABUS 158KC Kombinationshänglås sida svart / silver | AG9CFP 14J899 158KC1"2.187 "Gjuten zink3 / 4 "Rektangulär3 / 4 "1.75 "Nej456SEK
ABUS 78/50 Röd Kombinationshänglås Fram Svart / Silver | AG9CFQ 14J901 78/50 Röd13 / 16 "2"zink7 / 8 "Runda1.187 "2"Nej121SEK
ABUS 78/50 Blå Kombinationshänglås Fram Svart / Silver | AG9CFR 14J902 78/50 Blå13 / 16 "2"zink7 / 8 "Runda1.187 "2"Nej121SEK
ABUS 78/50 Grön Kombinationshänglås Fram Svart / Silver | AG9CFT 14J903 78/50 Grön13 / 16 "2"zink7 / 8 "Runda1.187 "2"Nej121SEK
ABUS 78/50 KC Röd Kombinationshänglås Fram Röd | AG9CFV 14Z327 78/50 KC Röd13 / 16 "2"zink7 / 8 "Runda1.187 "2"Ja203SEK
ABUS 78/50 KC Blå Kombinationshänglås Fram blå | AG9CFW 14Z328 78/50 KC Blå13 / 16 "2"zink7 / 8 "Runda1.187 "2"Ja203SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ABUS 78/50 Gult Kombinationshänglås Fram Svart/Silver
119SEK /enhet