Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACCUFORM SIGNS TAR160 Varningsmärke vid rullen 6-1 / 4 x 3 - Förpackning om 250 | AD4TPC 43Z241

ACCUFORM SIGNS TAR160 Caution Tag By The Roll 6-1/4 x 3 - förpackning om 250

Finns i lager
Artikel: AD4TPC Modell: TAR160Korsreferens: 43Z241

Få det Maj 8, Onsdag
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
2 017 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarning Tag By The Roll
genomföringenIngen
Höjd6.25 "
Hålstorlek3 / 8 "
Förklaring / bakgrundsfärgSvart / Gul
Material10 mil PF-kort
BaksidanBarricade Tag Ta inte bort
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)19.37
Fartygets bredd (cm)19.37
HS-kod3902100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBaksidanPris
ACCUFORM SIGNS TAR130 Varningsmärke vid rullen 6-1 / 4 x 3 - Förpackning med 100 | AD4TMF 43Z197 TAR130Ta inte bort den här taggen!947SEK
ACCUFORM SIGNS TAR152 Varningsmärke vid rullen 6-1 / 4 x 3 - Förpackning om 250 | AD4TMG 43Z198 TAR152Ta inte bort den här taggen!2 124 kr
ACCUFORM SIGNS TAR132 Varningsmärke vid rullen 6-1 / 4 x 3 - Förpackning med 100 | AD4TMH 43Z199 TAR132Ta inte bort den här taggen!918SEK
ACCUFORM SIGNS TAR154 Varningsmärke av rullen 6-1 / 4 x 3 - Förpackning om 250 | AD4TMJ 43Z201 TAR154Ta inte bort den här taggen!1 911 kr
ACCUFORM SIGNS TAR134 Varningsmärke vid rullen 6-1 / 4 x 3 - Förpackning med 100 | AD4TMK 43Z202 TAR134Ta inte bort den här taggen!942SEK
ACCUFORM SIGNS TAR156 Varningsmärke vid rullen 6-1 / 4 x 3 - Förpackning om 250 | AD4TML 43Z203 TAR156Ta inte bort den här taggen!2 135 kr
ACCUFORM SIGNS TAR136 Varningsmärke vid rullen 6-1 / 4 x 3 - Förpackning med 100 | AD4TPB 43Z240 TAR136Barricade Tag Ta inte bort733SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAR160 Caution Tag By The Roll 6-1/4 x 3 - förpackning om 250
2 017 kr /enhet