APPROVED VENDOR Stickelektroder


Filter
Behållartyp: Box
StilModellBehållarstorlekDiameterLängdMaterialDraghållfasthetPris (ex moms)
A
24D946
1 lb.3 / 32 "12 "Rostfritt stål75,000 psi236 SEK
B
23XM03
5 lb.5 / 32 "14 "Rostfritt stål80,000 psi800 SEK
B
23XL99
5 lb.3 / 16 "14 "Rostfritt stål80,000 psi1 579 SEK
B
23XM02
5 lb.1 / 8 "14 "Rostfritt stål80,000 psi920 SEK
B
23XM04
5 lb.3 / 16 "14 "Rostfritt stål80,000 psi1 653 SEK
C
24D942
5 lb.3 / 32 "14 "Rent nickel40,000 till 65,000 psi3 228 SEK
B
23XL89
5 lb.1 / 8 "14 "Rostfritt stål80,000 psi936 SEK
B
23XL93
5 lb.1 / 8 "14 "Rostfritt stål75,000 psi897 SEK
B
23XL95
5 lb.3 / 16 "14 "Rostfritt stål75,000 psi897 SEK
B
23XL98
5 lb.5 / 32 "14 "Rostfritt stål80,000 psi844 SEK
B
23XM14
5 lb.1 / 8 "14 "Duplex stål100,000 psi-
RFQ
D
24D924
5 lb.1 / 8 "14 "Mild Stål60000 psi308 SEK
B
23XM15
5 lb.5 / 32 "14 "Duplex stål100,000 psi1 193 SEK
B
23XM16
5 lb.3 / 16 "14 "Duplex stål100,000 psi1 193 SEK
B
23XM17
5 lb.3 / 32 "14 "Gjutstål-2 614 SEK
B
23XM18
5 lb.1 / 8 "14 "Gjutstål-394 SEK
B
23XM19
5 lb.5 / 32 "14 "Gjutstål-2 613 SEK
B
23XM23
5 lb.5 / 32 "14 "Ni-baserade legeringar110,000 psi3 585 SEK
B
23XM25
5 lb.3 / 32 "14 "Ni-baserade legeringar80,000 psi3 221 SEK
B
23XM06
5 lb.1 / 8 "14 "Rostfritt stål110,000 psi552 SEK
B
23XL91
5 lb.3 / 16 "14 "Rostfritt stål80,000 psi936 SEK
B
23XM11
5 lb.5 / 32 "14 "Duplex stål75,000 psi1 740 SEK
B
23XM35
5 lb.5 / 32 "14 "Ni-baserade legeringar70,000 psi2 519 SEK
B
23XM33
5 lb.3 / 32 "14 "Ni-baserade legeringar70,000 psi2 519 SEK
B
23XM05
5 lb.3 / 32 "14 "Rostfritt stål110,000 psi571 SEK
B
23XM08
5 lb.3 / 16 "14 "Rostfritt stål110,000 psi548 SEK
B
23XM09
5 lb.3 / 32 "14 "Duplex stål75,000 psi1 771 SEK
B
23XM34
5 lb.1 / 8 "14 "Ni-baserade legeringar70,000 psi2 519 SEK
B
23XM36
5 lb.3 / 16 "14 "Ni-baserade legeringar70,000 psi2 519 SEK
E
24D917
5 lb.3 / 32 "14 "Mild Stål60000 psi328 SEK
E
24D928
5 lb.3 / 32 "14 "Mild Stål60000 psi246 SEK
E
24D931
5 lb.1 / 8 "14 "Mild Stål60000 psi256 SEK
F
24D935
5 lb.5 / 32 "14 "Mild Stål70,000 psi530 SEK
G
24D941
5 lb.5 / 32 "14 "Mild Stål70,000 psi343 SEK
B
23XM26
5 lb.1 / 8 "14 "Ni-baserade legeringar80,000 psi-
RFQ
B
23XM28
5 lb.3 / 16 "14 "Ni-baserade legeringar80,000 psi3 221 SEK
B
23XM29
5 lb.3 / 32 "14 "Ni-baserade legeringar80,000 psi-
RFQ
B
23XM30
5 lb.1 / 8 "14 "Ni-baserade legeringar80,000 psi-
RFQ
B
23XM31
5 lb.5 / 32 "14 "Ni-baserade legeringar80,000 psi3 008 SEK
C
24D951
10 lb.1 / 8 "14 "Rostfritt stål70,000 psi1 946 SEK
C
24D948
10 lb.1 / 8 "14 "Rostfritt stål75,000 psi2 047 SEK
C
24D950
10 lb.3 / 32 "12 "Rostfritt stål70,000 psi2 077 SEK
C
24D949
10 lb.3 / 32 "12 "Rostfritt stål75,000 psi1 940 SEK
C
24D947
10 lb.5 / 32 "14 "Rostfritt stål75,000 psi1 538 SEK
G
24D940
10 lb.5 / 32 "14 "Mild Stål70,000 psi556 SEK
F
24D932
10 lb.3 / 32 "14 "Mild Stål70,000 psi1 048 SEK
E
24D929
10 lb.1 / 8 "14 "Mild Stål60000 psi1 568 SEK
D
24D925
10 lb.5 / 32 "14 "Mild Stål60000 psi1 945 SEK
H
24D939
50 lb.1 / 8 "14 "Mild Stål70,000 psi2 876 SEK
H
24D937
50 lb.3 / 32 "14 "Mild Stål70,000 psi3 764 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?