Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAKT TILLVERKADE PRODUKTER GROUP STR60118C04.5 Axelskruv, 4-40 gängstorlek, 9/32 tums längd | AB8HXE 25L205

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60118C04.5 Axelskruv, 4-40 gängstorlek, 9/32 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB8HXE Modell: STR60118C04.5Korsreferens: 25L205
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
116SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek5 / 64 "
VäxeltypHex Socket
Huvud Dia.0.235-0.250 "
Huvudhöjd0.115 till 0.125 "
Head StyleStandard
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns70000 psi
Rockwell HårdhetB55
Ren styrkaINTE BETYGSATT
Axeldia.1 / 8 "
Axellängd9 / 32 "
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
System för mätningInch
Temp. RäckviddInte betygsatt
gäng~~POS=TRUNC5 / 32 "
Tråd storlek4-40

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: AMPG303

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60118C04.5 Axelskruv, 4-40 gängstorlek, 9/32 tums längd
116SEK /enhet