Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN AGA-15 Säkring 15A Riktfri AGA 32VAC - förpackning med 5 | AE7WMU 6AYC0

BUSSMANN AGA-15 Säkring 15A Icke-indikerande AGA 32VAC - paket om 5

Finns i lager
Artikel: AE7WMU Modell: AGA-15Korsreferens: 6AYC0
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
99SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkring
Body MaterialGlas
KroppsstilCylindrisk
Diameter1 / 4 "
ElementetSingle
Funktionellt lika medLittleFuse 301 (AMP)
Säkringsförstärkare15
Indikerar / indikerar inteindikerar
Avbryt betyg1kA vid 32 VAC, 100A vid 125 VAC
Längd5 / 8 "
Avslag / icke-avvisningIcke-avvisning
FartSnabbt agerande
Spänningsvärde32 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536100020
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellSäkringsförstärkareAvbryt betygSpänningsvärdeförp. Antal.Pris
BUSSMANN AGA-2 Säkring 2A Icke-indikerande AGA 125 / 250VAC PK5 | AE7WMV 6AYC1 AGA-22200A vid 125 VAC, 100A vid 250 VAC125 / 250 VAC5107SEK
BUSSMANN AGA-20 Säkring 20A Riktfri AGA 32VAC - 5-pack | AE7WMW 6AYC2 AGA-20201kA vid 32 VAC, 100A vid 125 VAC32 VAC5107SEK
BUSSMANN AGA-3 Säkring 3A Indikerar inte AGA 125 / 250VAC PK5 | AE7WMX 6AYC3 AGA-33200A vid 125 VAC, 100A vid 250 VAC125 / 250 VAC5105SEK
BUSSMANN AGA-30 Säkring 30A Icke-indikerande AGA 32VAC - förpackning med 5 | AE7WMY 6AYC4 AGA-30301kA vid 32 VAC, 100A vid 125 VAC32 VAC5103SEK
BUSSMANN AGA-5 Säkring 5A Icke-indikerande AGA 125VAC - förpackning om 5 | AE7WMZ 6AYC5 AGA-551kA vid 125 VAC125 VAC5105SEK
BUSSMANN AGA-7-1 / 2 Säkring 7-1 / 2A Icke-indikerande AGA 125VAC PK5 | AE7WNA 6AYC6 AGA-7-1 / 27.51kA vid 125 VAC125 VAC5107SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN AGA-15 Säkring 15A Icke-indikerande AGA 32VAC - paket om 5
99SEK /packa