Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAKT TILLVERKADE PRODUKTER GROUP STR60131C03.5 Axelskruv, 8-32 Gängstorlek, 7/32 tum Längd | AB8HYP 25L237

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60131C03.5 Axelskruv, 8-32 gängstorlek, 7/32 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB8HYP Modell: STR60131C03.5Korsreferens: 25L237

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

148SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Drivstorlek3 / 32 "
VäxeltypHex Socket
Huvud Dia.0.296-0.312 "
Huvudhöjd0.146 till 0.156 "
Head StyleStandard
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns70000 psi
Rockwell HårdhetB55
Ren styrkaINTE BETYGSATT
Axeldia.3 / 16 "
Axellängd7 / 32 "
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
System för mätningInch
Temp. RäckviddInte betygsatt
gäng~~POS=TRUNC3 / 16 "
Tråd storlek8-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)0.76
HS-kod7318156010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: AMPG303

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60131C03.5 Axelskruv, 8-32 gängstorlek, 7/32 tums längd
148SEK /enhet