Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAKT TILLVERKADE PRODUKTER GROUP Z0714SS Axelskruv Rostfritt stål 1/2 x 1 9/16 tum Axel | AA9YVH 1JUK3

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0714SS Axelskruv Rostfritt stål 1/2 x 1 9/16 tums skuldra

Finns i lager
Artikel: AA9YVH Modell: Z0714SSKorsreferens: 1JUK3
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
467SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass2A
Drivstorlek3 / 4 "
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 4 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head StyleHex
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns80,000 psi
Rockwell HårdhetB85 till B95
Axeldia.1 / 2 "
Axellängd1 9 / 16 "
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0714SS Axelskruv Rostfritt stål 1/2 x 1 9/16 tums skuldra
467SEK /enhet