ASHLAND CONVEYOR Gängade bollöverföringsenheter


Filter
StilModellLängdBollmaterialDiameterMonteringsstilTypBreddArbetsbelastningsgränsDimension APris (ex moms)
A
BT S 5 / 16-18 1DIA 150 CS / CS
-Kolstål1-15/645/16 x 18 "Gängad-150-212 SEK
B
BT S 1 / 4-20 1DIA 150 CS / CS
-Kolstål1-15/641 / 4 "x 20"Gängad-150-206 SEK
C
BT S 3 / 8-16 1.5DIA 250 SS / CS
-Rostfritt stål3 1 / 4 "3 / 8-16 x 1 "Hingst-250 lb.2-5 / 16 "1 120 SEK
D
BT S 3 / 8-16 1.5DIA 125 NYL / CS
-Nylon3 1 / 4 "3 / 8-16 x 1 "Hingst-125 lb2-5 / 16 "820 SEK
D
BT S 3 / 8-16 1.5DIA 125 NYL / SS
-Nylon3 1 / 4 "3 / 8-16 x 1 "Hingst-125 lb2-5 / 16 "1 040 SEK
E
BT S 5 / 16-18 1DIA 200 CS / CS
1 43 / 64 "Kolstål-5/16-18 x 3/4"Gängad1 43 / 64 "200 kg1-1 / 4 "403 SEK
F
BT S 5 / 16-18 1DIA 100 NYL / CS
1 43 / 64 "Nylon1 43 / 64 "5/16-18 x 3/4"Hingst1 43 / 64 "100 kg1-1 / 4 "518 SEK
G
BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS
1.75 "Nylon1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Hingst1.75 "35 lb.1-3 / 8 "226 SEK
G
BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / SS
1.75 "Nylon1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Hingst1.75 "35 lb.1-3 / 8 "642 SEK
H
BT S 5 / 16-18 1DIA 75 SS / CS
1.75 "Rostfritt stål1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Hingst1.75 "75 lb.1-3 / 8 "341 SEK
H
BT S 1 / 4-20 1DIA 75 SS / SS
1.75 "Kolstål-1/4-20 x 11/16"Gängad1.75 "75 lb.1-3 / 8 "689 SEK
I
BT S 1 / 4-20 1DIA 75 CS / CS
1.75 "Kolstål-1/4-20 x 11/16"Gängad1.75 "75 lb.1-3 / 8 "76 SEK
H
BT S 5 / 16-18 1DIA 75 SS / SS
1.75 "Rostfritt stål1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Hingst1.75 "75 lb.1-3 / 8 "705 SEK
H
BT S 5 / 16-18 1DIA 75 CS / CS
1.75 "Kolstål1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Hingst1.75 "75 lb.1-3 / 8 "95 SEK
G
BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS
1.75 "Nylon1 3 / 4 "1/4-20 x 11/16"Hingst1.75 "35 lb.1-3 / 8 "706 SEK
G
BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS
1.75 "Nylon-1/4-20 x 11/16"Gängad1.75 "35 lb.1-3 / 8 "235 SEK
F
BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS
1.187 "Nylon1 3 / 16 "1/4-20 x 1/2"Hingst1.187 "17 kg13 / 16 "252 SEK
E
BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS
1.187 "Kolstål-1/4-20 x 1/2"Gängad1.187 "33 lb.13 / 16 "138 SEK
C
BT S 3 / 8-16 1.5DIA 250 CS / CS
3.25 "Kolstål3 1 / 4 "3 / 8-16 x 1 "Hingst3.25 "250 lb.2-5 / 16 "520 SEK
J
BT S 3 / 8-16 1.5DIA 250 CS / CSC
3.25 "Kolstål3 1 / 4 "3 / 8-16 x 1 "Hingst3.25 "250 lb.2-17 / 32 "646 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?