Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAKT TILLVERKADE PRODUKTER GROUP Z0725 Axelskruv Zink 1/2 X 2 1/2 Inch, 2PK | AA9YVC 1JUH7

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0725 Axelskruv Zink 1/2 X 2 1/2 tum, 2PK

Finns i lager
Artikel: AA9YVC Modell: Z0725Korsreferens: 1JUH7
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
254SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass2A
Drivstorlek3 / 4 "
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 4 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head StyleHex
Material18-8 rostfritt stål
Min. Brottgräns80,000 psi
Rockwell HårdhetB85 till B95
Axeldia.1 / 2 "
Axellängd2.5 "
Axellängdstolerans+/- 0.005 "
System för mätningInch
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318158055
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0725 Axelskruv Zink 1/2 X 2 1/2 tum, 2PK
254SEK /packa