Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EXAKT TILLVERKADE PRODUKTER GROUP Z4882 Architect Bolt, 8-32 Storlek | AE4PHQ 5MB55

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4882 Arkitektbult, 8-32 Stl

Finns i lager
Artikel: AE4PHQ Modell: Z4882Korsreferens: 5MB55
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
144SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArkitektonisk bult
Fat Dia.1 / 4 "
Fathuvud Dia.1 / 2 "
Fathuvudets höjd1 / 8 "
Piplängd1 9 / 16 "
Tråddjup5 / 8 "
VäxeltypInte slitsad
FinishEnkel
Head StyleTruss
MaterialMässing
Rockwell HårdhetB60
Skruvhuvud Dia.5 / 16 "
Skruvhuvudets höjd0.100 "
SkruvmaterialMässingspläterat stål
Skruvgängans längd7 / 8 "
Draghållfasthet55000 psi
Tråd storlek8-32
Typräfflade

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7415338010
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4882 Arkitektbult, 8-32 Stl
144SEK /enhet