SQUARE D Q1-serie plug-in gjutna fallbrytare


Square D Q1Series insticksbrytare i formgjuten hölje erbjuder en effektiv lösning för att skydda elektriska kretsar mot fel, såsom kortslutningar och överströmmar. Dessa brytare är idealiska för transformator-/generatorskydd, motorskydd och mer, vilket ger tillförlitlighet...ty och effektivitet.Läs mer

Filter
Ramtyp: Q1
StilModellAIC-betygAmpsAntal polerSpänningPris (ex moms)
A
Q1370
-7032404 977 SEK
RFQ
B
Q12150
10kAIC @ 240V150A2240V-
RFQ
C
Q12100
10kAIC @ 240V100A2240V5 296 SEK
D
Q12100TF
10kAIC @ 240V100A2240V16 529 SEK
E
Q12125
10kAIC @ 240V125A2240V-
RFQ
F
Q12100VH
22kAIC @ 240V100A2240V-
RFQ
B
Q12125VHIN
22kAIC @ 240V125A2240V-
RFQ
B
Q12125VH
22kAIC @ 240V125A2240V-
RFQ

Q1-serie plug-in gjutna fallbrytare

Square D Q1-seriebrytare är kompatibla för användning med panelboards och lastcentraler för att skydda elektriska kretsar och anslutna enheter från strömöverbelastning och kortslutning. Dessa dubbelpoliga enheter har en termomagnetisk utlösningsenhet som ger både långvariga och momentana strömbegränsande funktioner och en plug-in-monteringsdesign för enkel installation. Vidare levererar de en maximal avbrottskapacitet på 22 kA vid 240V. Välj bland ett brett utbud av dessa brytare i Q1-serien som är tillgängliga i nuvarande betyg upp till 150A på Raptor Supplies.

Funktioner

  • Square D Q1-seriens brytare erbjuder termiskt-magnetiskt skydd för momentant strömöverbelastningsskydd.
  • De har 2/3-polig konfiguration för kompatibilitet med olika elsystem.
  • Dessa strömbrytare i formgjuten hölje erbjuder långvariga och omedelbara utlösningsfunktioner för ökad säkerhet och skydd av utrustningen.
  • De erbjuder dessutom avbrottsklassificeringar på 10kAIC vid 240V och 22kAIC vid 240V.
  • Dessa brytare har insticksanslutningar för enkla installationer.

Vanliga frågor

Vad är spänningen för dessa brytare i Square D Q1-serien

De har en spänning på 240V.

Vad är strömstyrkan för dessa strömbrytare i formgjuten hölje?

Dessa strömbrytare har strömstyrka från 70 till 150

Vad innehåller dessa Square D Q1 Series MCCB:er?

De levereras med utlösningsenhet och plug-in anslutning. Utlösningsenheten övervakar den elektriska strömmen genom strömbrytaren och insticksanslutningen möjliggör enkel installation och demontering av strömbrytaren.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?