Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACCURIDE SS0330-16P Lådskjut, full 16 tums längd, paket med 2 | AD8KLK 4KRK6

ACCURIDE SS0330-16P Lådskjut, full 16 tums längd, paket med 2

Finns i lager
Artikel: AD8KLK Modell: SS0330-16PKorsreferens: 4KRK6
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
4 331 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåda Slide
Stängd längd16 "
StängningstypKonventionell
FärgNatural
SpärrningstypHåll in
Koppla bort metodIngen koppling
Tilläggstypfull
FinishZink-pläterad
hårdvaraIngår ej
Höjd1 25 / 64 "
Lastkapacitet143 lb.
MaterialRostfritt stål
MonteringstypSidan eller hård
Skruvstorlek#8
SkruvtypPanhuvud
Lastkåpa på sidan. per par143 lb.
Sidoutrymme0.75 "
Testad lådbredd18 "
Reselängd15-55 / 64 "
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4625
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8302423015
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Glidmekanism (kullager)

Produktvarianter

ProduktModellStängd längdReselängdLastkapacitetMaterialförp. Antal.Pris
ACCURIDE SS0330-22P Lådskjut, full 22 tums längd, paket med 2 | AD8KLL 4KRK9 SS0330-22P22 "21-43 / 64 "143 lb.Rostfritt stål24 719 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACCURIDE SS0330-16P Lådskjut, full 16 tums längd, paket med 2
4 331 kr /packa