ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 1200-serien Dead Blow Hammers


Allpax 1200 Series dödslagshammare används med ihåliga stansverktyg. Dessa döda hammare förhindrar skador på mjuka ytor samtidigt som de minskar mängden rebound och förstärker hammarens slagkraft.

Filter
Handtag Typ: Avsmalnande , Material: Stål, plast , Antal bitar: 1
StilModellHöjdLängdAntal bitarBreddPris (ex moms)
A
AX1200
2.3 "13 "-4 3 / 5 "332 SEK
A
AX1202
2.3 "13 "-4 3 / 5 "428 SEK
A
AX1201
2.3 "13 "-4 3 / 5 "380 SEK
A
AX1203
2.3 "13 "-4 3 / 5 "476 SEK
A
AX1204
2.3 "13 "-4 3 / 5 "524 SEK

Funktioner

  • Allpax 1200-seriens dödslagshammare kommer med skottbelastat huvud som minskar studs och suger upp stötar.
  • De har en stålkärnakonstruktion och en slät plastexteriör utan exponerad metall.
  • Dessa döda slaghammare har ett mjukt ansikte, minskar skador och oljud.
  • De har ett avsmalnande handtag som ger ett strukturerat grepp för exceptionell komfort.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en klubba och en hammare?

En klubba kan träffa en arbetsyta utan att lämna några märken, vilket är dess avgörande fördel gentemot en hammare, medan en hammare används till allt annat. Det kan trycka spikar, bända isär saker och forma om metall.

Vad finns inuti en död hammare?

En dödslagshammare är en solid polymerklubba med blyhagel, sand eller stålhagel. När hammaren svängs landar skottet, vilket fördriver fullständig energi i föremålet som träffas.

Varför är döda slaghammare orange till färgen?

Neonorange gör den döda hammaren bekväm att hitta.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?