ACUITY LITONIEN 2GTL 4 30L SWL EZ1 LP835 Led infälld troffer 3500k 32w 120-277v | AG2YMK 32PE38

LITHONIA LIGHTING 2GTL 4 30L SWL EZ1 LP835 Led infälld Troffer 3500k 32w 120-277v

Finns i lager
Artikel: AG2YMK Modell: 2GTL 4 30L SWL EZ1 LP835Korsreferens: 32PE38

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 821 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED infälld troffer
Färg Temp.3500K
CRI82
DesignaEkonomi
Dimbar / ej dimbardimbar
Höjd3.25 "
LED-ersättning för2 Lampa LFL
Längd48 "
Lumens3000
Lumen per Watt96
Rated Life50,000 timmar
Temp. Räckvidd-18 grader till 40 grader C.
Spänning120 till 277 VAC
Garanti5 år.
Watt32
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.82
Fartygets höjd (cm)8.26
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod9405106020

Produktvarianter

ProduktModellGarantiFärg Temp.CRIWattLED-ersättning förLumensLumen per WattTemp. RäckviddPris
ACUITY LITONIEN 2GTL4 LP835 Led Troffer 2 x 4 fot 3500k | AD6QTE 48H438 2GTL4 LP8355 år3500K82392 Lampa LFL400093-20 till 104 grader F3 470 kr
ACUITY LITONIEN 2GTL4 LP840 Led Troffer 2 x 4 fot 4000k | AD6QTF 48H439 2GTL4 LP8405 år4000K80392 Lampa LFL400097-20 till 104 grader F2 832 kr
ACUITY LITONIEN 2GTL 4 30L EZ1 LP835 Led infälld troffer 3500k 32w 120-277v | AF6MYJ 19YR06 2GTL 4 30L EZ1 LP8355 år.3500K82322 Lampa LFL3000960 grader till 104 grader F.2 676 kr
ACUITY LITONIA 2GTL 4 30L EZ1 LP840 Led infälld troffer 4000k 32w 120-277v | AF6MYK 19YR07 2GTL 4 30L EZ1 LP8405 år.4000K82322 Lampa LFL3000960 grader till 104 grader F.2 609 kr
ACUITY LITONIEN 2GTL 4 48L EZ1 LP835 Led infälld troffer 3500k 51w 120-277v | AF6MYX 19YR20 2GTL 4 48L EZ1 LP8355 år.3500K82513 Lampa LFL4800940 grader till 104 grader F.3 652 kr
ACUITY LITONIEN 2GTL 4 48L EZ1 LP840 Led infälld troffer 4000k 51w 120-277v | AF6MYY 19YR21 2GTL 4 48L EZ1 LP8405 år.4000K82513 Lampa LFL4800940 grader till 104 grader F.3 047 kr
ACUITY LITONIEN 2GTL 4 60L EZ1 LP835 Led infälld troffer 3500k 59w 120-277v | AF6MYZ 19YR22 2GTL 4 60L EZ1 LP8355 år.3500K82594 Lampa LFL6000940 grader till 104 grader F.3 509 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2GTL 4 30L SWL EZ1 LP835 Led infälld Troffer 3500k 32w 120-277v
2 821 kr /enhet