AKRO-MILS 33168 Akro Grid Delbara Plastförvaringslådor


Filter
Finish: Räfflad , Höjd: 10" till 12"8" till 10" , Innerhöjd: 7 9 / 16 " , Innerlängd: 14 15 / 16 " , Längd: 16 "till 18" , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 7 , Antal Divider Slots Kort: 11 , Ytterhöjd: 8" , Ytterlängd: 16 1 / 2 " , Yttre bredd: 10 7 / 8 " , Viktkapacitet: 40 Ibs
StilModellFärgInre breddLastkapacitetförpackning AntalPris (ex moms)
A
33168BLÅ
Blå9 5 / 16 "35 lb.6396 SEK
B
33168SKLAR
Rensa14 15 / 16 "40 lb.504387 SEK
C
33168GRÅ
Grå9 5 / 16 "35 lb.6396 SEK
D
33168RED
Red9 5 / 16 "35 lb.6396 SEK

33168 Akro Grid Delbara Plastförvaringslådor

Akro-Mils Series 33168 delbara förvaringsboxar av plast är bäst lämpade för att effektivt lagra och organisera delar eller komponenter under överföringstillämpningar. Dessa enheter är kompatibla för användning med de flesta rack, hyllor och automatiserad materialhanteringsutrustning. De är utrustade med avdelare som hjälper till att skapa hundratals förvaringsfack med anpassade storlekar (så små som 1-1 / 8 tum) och kraftiga stapelfälgar med extern ribbning för extra styrka. Valda modeller är utrustade med valfria snäpplock för att hålla det inre innehållet säkert och dammfritt. Välj mellan ett brett utbud av dessa Akro-Grid avdelningsboxar som finns i blå, grå, klar och röd färgalternativ på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?