ACUITY LITHONIA DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGR Dammtålig armatur, T8-lampa, 56W, 120-277V | AD3CRZ 3YA23

LITHONIA LIGHTING dmw-2-32-mvolt-geb10is-wwgr Dammtålig armatur, T8-lampa, 56W, 120-277V

Finns i lager
Artikel: AD3CRZ Modell: DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGRKorsreferens: 3YA23

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 902 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDammbeständig fixtur
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 104 grader F.
FörkopplingstypElektronisk direktstart
Fixtureffekt56W
Höjd4.75 "
HusfinishHög glans, bakad vit emalj
Husets materialSlagfast polyesterfiberförstärkt
Lampa ingårNej
Lampmängd2
lamptypT8
Lampa watt32
Längd50 "
Lens TypeSlagtålig akryl
MonteringYta eller upphängning
Ersättningslins1VNN5
Spänning120 till 277
Bredd8.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.7
Fartygets höjd (cm)131.06
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod9405106020
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Acuity Lithonia DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGR dammtålig belysningsarmatur är designad för miljöer som lager, tillverkningsanläggningar, garage och butiksutrymmen, ger pålitlig belysning samtidigt som den tål dammiga förhållanden.

Funktioner:

  • Den har elektronisk direktstartsteknik för snabb och pålitlig prestanda.
  • Denna armatur har en högblank, bakad vit emalj ytfinish för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Den är tillverkad av slagtålig glasfiberförstärkt polyester för förbättrad hållbarhet.
  • Denna armatur erbjuder flexibla monteringsalternativ, vilket möjliggör yt- eller upphängningsinstallation.
  • Den innehåller akryllinser för slagtålighet och förbättrad maskinlivslängd.

Kompatibla tillbehör:

  • Skärpa Lithonia DDM48 Ersättningslins: Den här linsen fungerar som en ersättning för en sprucken eller missfärgad lins i en ångtät armatur, vilket återupplivar ljusets klarhet. Den passar perfekt ihop med fixturer av samma märke och modell, vilket garanterar en säker passning i höljet och korrekt placering av packningen.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur rengör och underhåller jag Acuity Lithonia DMW 2 32 MVOLT GEB10IS WWGR dammbeständig fixtur?

A.

  • Stäng av strömmen.
  • Ta bort diffusorn.
  • Damm interiör och diffusor.
  • Rengör med en fuktig trasa.
  • Återmontera säkert.
  • Kontrollera tätningar och packningar för skador.
  • Testa fixturen.
  • Utför regelbundet underhåll.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en dammbeständig armatur?

A.

  • Kontrollera IP-klassificeringen.
  • Tänk på typ av armatur.
  • Välj hållbara material.
  • Inspektera tätningar och packningar.
  • Bedöm hur lätt rengöringen är.
  • Tänk på platsförhållandena.
  • Utvärdera underhållskrav.

F. När ska jag byta ut denna fixtur?

A.

  • När armaturen inte längre fungerar eller avger otillräckligt ljus.
  • Tätningar eller packningar är skadade, vilket äventyrar dammmotståndet.
  • Frekvent underhåll kan inte återställa dess prestanda.
  • Det blir föråldrat eller ineffektivt jämfört med nyare modeller.
  • Säkerhetsproblem uppstår på grund av slitage.

Produktvarianter

ProduktModellIP-värdeOmgivningstemp. RäckviddFörkopplingstypLampmängdlamptypLampa wattLängdLens TypePris
ACUITY LITONIEN DMW 2 54T5HO MVOLT ACNS90 Dammbeständig fixtur T5ho 120w 277v | AB3WUT 1VNU5 DMW 2 54T5HO MVOLT ACNS90--20 grader till 104 grader F.Elektronisk programstart2T5HO5150 "Slagtålig akryl3 555 kr
ACUITY LITONIEN DMW 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Dammbeständig fixtur T8ho 185w 277v | AC2QDR 2LYX9 DMW 2 96T8HO MVOLT GEB10PS--20 grader till 104 grader F.Elektronisk programstart2T8HO8698 "Akryl5 589 kr
RFQ
ACUITY LITONIEN DMW 2 96T8 MVOLT GEB10IS WWGR Dammbeständig fixtur T8 108w 120-277v | AD3CTA 3YA24 DMW 2 96T8 MVOLT GEB10IS WWGR-32 grader till 104 grader F.Elektronisk direktstart2T85798 "Slagtålig akryl4 365 kr
RFQ
ACUITY LITONIEN XWL254 MV Dammbeständig armatur T5ho 120w 277v | AD9VLC 4VDD1 XWL254 MV65-18 grader till 104 grader F.Elektronisk programstart2T5HO5448 "polykarbonat-
RFQ
ACUITY LITONIEN TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGR Dammbeständig fixtur T8 112w 120-277v | AE7FYP 5YA12 TDMW 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS WWGR670 grader till 104 grader F.Elektronisk direktstart4T83298 "Slagtålig akryl4 450 kr
RFQ
ACUITY LITONIEN DMW 2 48T8HO MVOLT GEB10PS Dammbeständig fixtur T8ho 98w 120-277v | AE9BUC 6HHG4 DMW 2 48T8HO MVOLT GEB10PS--20 grader till 104 grader F.Elektronisk programstart2T8HO4450 "Akryl4 118 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING dmw-2-32-mvolt-geb10is-wwgr Dammtålig armatur, T8-lampa, 56W, 120-277V
2 902 kr /enhet