ACUITY LITONIEN JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 190w 120 / 277v | AG2AAX 30YT50

LITHONIA LIGHTING JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 190w 120/277v

Finns i lager
Artikel: AG2AAX Modell: JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50KKorsreferens: 30YT50

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 318 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED hög bay
Färg Temp.5000K
CRI70
Höjd16.625 "
LED-ersättning för400W HPS / MH
Längd22.375 "
Ljusfördelningbrett
Lumens18,000
Lumen per Watt95
Antal ljusstänger4
Rated Life100,000 timmar
Utrymme till Mtg. Höjdförhållande1.20
Temp. Räckvidd-40 grader till 149 grader F.
Spänning120/277
Garanti5 år.
Watt185
Bredd22.375 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.83
Fartygets höjd (cm)42.24
Fartygets längd (cm)56.85
Fartygets bredd (cm)56.85
HS-kod9405103000

Produktinformation:

Acuity Lithonia JHBL18000LMGLWDMVOLTGZ1050K70CRIDWHGXD LED high bay ger en högpresterande LED-lösning i oförlåtande klimat och krävande områden. Denna helt formgjutna armatur erbjuder maximal termisk prestanda hos elektroniken samtidigt som den motstår damm, fukt och luftburna föroreningar för att bibehålla ökade ljusnivåer. Den hänger från öppna takstolar eller extra höga tak i en monteringshöjd på 40 till 60 fot. Denna lampa har i allmänhet en mycket hög lumeneffekt (18000 lumen) med en bred ljusfördelning över arbetsområdet.

Funktioner:

  • Acuity Lithonia JHBL18000LMGLWDMVOLTGZ1050K70CRIDWHGXD LED är idealisk för att helt ersätta de konventionella HID- och fluorescerande high bay-systemen.
  • Den är konstruerad av aluminium för att motstå fukt, damm och kemikalieexponering.
  • Detta IP65-klassade aluminiumhus använder stansad gummipackning för att skydda mot damm och fukt.
  • Den har en TGIC härdplast pulverlack med 1500 timmars salt/dimma betyg.
  • Denna armatur har en precisionsgjuten borosilikatglaslins med en silikongummipackning för att överföra ljuset fullt ut.
  • Den har en inbyggd Bluetooth närvarosensor med dimmande fotoceller för att ändra inställningar med hjälp av VLP-appen.
  • Denna armatur är en A+-kapabel armatur som är testad till 70 CRI (färgåtergivningsindex) vid 5000 K för konsekvent färgutseende och kompatibilitet med direkt kontroll.
  • Den kan justeras med nLight AIR och andra skärpa kontroller för att maximera besparingar och öka hållbarheten.
  • Denna armatur kan fungera vid temperaturer från -40 till 149 grader F.

Kompatibla tillbehör:

  • Trådskydd: Dessa trådskydd är fästa på fästpunkterna förgjutna på det optiska höljet för att skydda linsen från skador.
  • Närvarosensorer: Dessa sensorer kan styra fixturen baserat på rörelse som upptäcks nära fixturen.

Standarder och godkännanden:

  • CSA
  • Design Lights Consortium (DLC)

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man denna Acuity Lithonia LED-högrum?

A.

  • Ta bort den gamla fixturen och kontrollera denna fixtur för eventuella skador.
  • Denna Acuity Lithonia LED-höjd har ett 3/4-tums NPS-gängat nav, som erbjuder pendel-, krok- eller öglemontering med lämpliga tillbehör.
  • Anslut fixturens ledningar till ledningstråden och anslut även matsalsförarens ledningar.
  • Anslut Xpoint trådlösa kontroller till Xpoint-nätverket.
  • Rengör utsidan med en mjuk ren trasa.

F. Vad är spänningen för denna Acuity Lithonia LED-high bay?

S. Denna Acuity Lithonia LED-högenhet har en spänningsklass på 120 till 277V. Den har även en drivrutin för 0 - 10V dimning från 100 % till 10 %.

F. Vad är några säkerhetspunkter att komma ihåg när du använder denna Acuity Lithonia LED-high Bay?

A.

  • Strömmen ska stängas av och enheten ska tillåtas svalna innan installation/service.
  • Användare bör bära skyddsutrustning när de hanterar denna fixtur.
  • Håll brännbart material borta från fixturen.
  • Upprätthåll ordentlig ventilation.

Produktvarianter

ProduktModellLED-ersättning förLjusfördelningLumensLumen per WattTemp. RäckviddSpänningWattPris
ACUITY LITONIEN JHBL 18000LM GL ND MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 190w 120 / 277v | AG2AAV 30YT48 JHBL 18000LM GL ND MVOLT GZ10 50K400W HPS / MHSmal18,00095-40 grader till 149 grader F.120/27718511 595 kr
ACUITY LITONIEN JHBL 18000LM GL ND HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 192w 347 / 480v | AG2AAW 30YT49 JHBL 18000LM GL ND HVOLT GZ10 50K400W HPS / MHSmal18,00095-40 grader till 131 grader F.347/48018311 628 kr
ACUITY LITONIEN JHBL 18000LM GL WD HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 192w 347 / 480v | AG2AAY 30YT51 JHBL 18000LM GL WD HVOLT GZ10 50K400W HPS / MHbrett18,00095-40 grader till 131 grader F.347/48018311 595 kr
ACUITY LITONIEN JHBL 24000LM GL ND MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 250w 120 / 277v | AG2AAZ 30YT52 JHBL 24000LM GL ND MVOLT GZ10 50K6 Lampa LFLSmal24,00096-40 grader till 149 grader F.120/27723813 099 kr
ACUITY LITONIEN JHBL 24000LM GL ND HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 251w 347 / 480v | AG2ABA 30YT53 JHBL 24000LM GL ND HVOLT GZ10 50K6 Lampa LFLSmal24,00096-40 grader till 131 grader F.347/48023617 419 kr
ACUITY LITONIEN JHBL 24000LM GL WD MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 250w 120 / 277v | AG2ABB 30YT54 JHBL 24000LM GL WD MVOLT GZ10 50K6 Lampa LFLbrett24,00096-40 grader till 149 grader F.120/27723812 857 kr
ACUITY LITONIEN JHBL 24000LM GL WD HVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 24000lm 251w 347 / 480v | AG2ABC 30YT55 JHBL 24000LM GL WD HVOLT GZ10 50K6 Lampa LFLbrett24,00096-40 grader till 131 grader F.347/48023616 687 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING JHBL 18000LM GL WD MVOLT GZ10 50K Led High Bay 5000k 18000lm 190w 120/277v
12 318 kr /enhet