A B Batterier ingår: Ja , Batteribränntid: 5.25 timmar , Batteristorlek: AA , Batterityp: Alkalisk , Kroppsdia.: 2.31 " , Kroppsmaterial: Aluminium , Drop Rating: 1m , Slagtålighet: Inte specificerad , Lamplivslängd: 20K tim , Lamptyp: Xenon , Längd: 5.75 " , Linsmaterial: polykarbonat , Lumens: 12 , Lumens intervall: 0 till 49 , Maximal lumeneffekt: 14 , Antal batterier: 2 , Högsta strålintensitet: 2305cd , Ersättningslampa: LM2A001 , Körtid på hög inställning: 5.3 timmar , Säkerhetsklassad: Inte säkerhetsbetyg , Vattenpenetrationsvärde: Inte specificerad , Vikt med batterier: 3.78 oz.