Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACUITY LITONIA OLVTCM Led ångtät takmontering | AB8RNE 26X701

LITHONIA LIGHTING OLTVCM Led Vapor Tight Takmontering

Finns i lager
Artikel: AB8RNE Modell: OLTVCMKorsreferens: 26X701

Få det Maj 15, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 277 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED ångtät
Färg Temp.4000K
CRI77
Höjd10 6 / 10 "
Bostäder färgGrå
Husets materialAluminium
Längd10 6 / 10 "
Lumens600
Lumen per Watt39
Rated Life50,000 hrs.
Temp. Räckvidd-30 till 40 grader C
Spänning120/277
Garanti5 Years
Watt15
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4625
Fartygets höjd (cm)27
Fartygets längd (cm)27
Fartygets bredd (cm)14.12
HS-kod9405106020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdBreddPris
ACUITY LITONIEN OLVTWM Led Vapor Tight Wall Mount | AB8RNF 26X702 OLVTWM11.25 "4.5 "6"3 971 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLTVCM Led Vapor Tight Takmontering
3 277 kr /enhet