Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACUITY LITONIEN SPODMR WR WH Trådlös väggbrytare 1-polig På / Av Vit | AG2AFG 30ZX10

LITHONIA LIGHTING SPODMR WR WH Trådlös väggbrytare 1-polig På/av Vit

Finns i lager
Artikel: AG2AFG Modell: SPODMR WR WHKorsreferens: 30ZX10

Få det Maj 10, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 741 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådlös väggbrytare
Amps1
Förstärkare AC1
FärgWhite
KommunikationsmetodRF
GradeStandard
InstallationstypVäggomkopplare
Nominell HP1/4
Stilrocker
Växla åtgärdAuto På (standard) eller Manuell på
Växelfunktion oss
Växla stilrocker
Byt typ1-pol
TidsfördröjningManuell
Timer Range30 sek. till 30 min.
KopplingsmetodTillbaka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)6.96
Fartygets längd (cm)4.14
Fartygets bredd (cm)4.27
HS-kod8536509065

Produktinformation:

    • Spänning AC (120 till 277)
    • Specialfunktioner: Utbytbar linjekraft och lastkablar

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING SPODMR WR WH Trådlös väggbrytare 1-polig På/av Vit
1 741 kr /enhet