Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACUITY LITONIEN ZL1N L48 7000LM L / LENS MVOLT 40K WH Lumen Strip 6000 Lumens 48 In | AB8RMY 26X694

LITHONIA LIGHTING ZL1N L48 7000LM L/LENS MVOLT 40K WH Lumen Strip 6000 Lumen 48 In

Finns i lager
Artikel: AB8RMY Modell: ZL1N L48 7000LM L/LENS MVOLT 40K WHKorsreferens: 26X694
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
3 100 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED Striplight
Färg Temp.4000K
CRI83
Dimbar / ej dimbardimbar
Höjd2.5 "
LED-ersättning för1 Lampa LFL
Längd48 "
Lumens6000
Lumen per Watt80
Antal ljusstänger1
Rated Life100,000 timmar
Temp. Räckvidd-20 till 30 grader C
Spänning120/277
GarantiFem års begränsad garanti
Watt75
Bredd1 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7675
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)125.73
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9405400000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängdLumensWattPris
ACUITY LITONIEN ZL1N L24 3000LM L / LENS MVOLT 40K WH Lumen Strip 1700 Lumens 24 In | AB8RMZ 26X695 ZL1N L24 3000LM L / LENS MVOLT 40K WH24 "1700212 008 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING ZL1N L48 7000LM L/LENS MVOLT 40K WH Lumen Strip 6000 Lumen 48 In
3 100 kr /enhet