Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACUITY LITONIEN ZL1N L24 3000LM L / LENS MVOLT 40K WH Lumen Strip 1700 Lumens 24 In | AB8RMZ 26X695

LITHONIA LIGHTING ZL1N L24 3000LM L/LENS MVOLT 40K WH Lumen Strip 1700 Lumen 24 In

Finns i lager
Artikel: AB8RMZ Modell: ZL1N L24 3000LM L/LENS MVOLT 40K WHKorsreferens: 26X695
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
2 008 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED Striplight
Färg Temp.4000K
CRI83
Dimbar / ej dimbardimbar
Höjd2.5 "
LED-ersättning för1 Lampa LFL
Längd24 "
Lumens1700
Lumen per Watt80
Antal ljusstänger1
Rated Life100,000 timmar
Temp. Räckvidd-20 till 30 grader C
Spänning120/277
GarantiFem års begränsad garanti
Watt21
Bredd1 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod9405103000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängdLumensWattPris
ACUITY LITONIEN ZL1N L48 7000LM L / LENS MVOLT 40K WH Lumen Strip 6000 Lumens 48 In | AB8RMY 26X694 ZL1N L48 7000LM L / LENS MVOLT 40K WH48 "6000753 100 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING ZL1N L24 3000LM L/LENS MVOLT 40K WH Lumen Strip 1700 Lumen 24 In
2 008 kr /enhet