Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACUITY SENSOR SWITCH CMRB 50 Närvarosensor Pir 480 Sq. Fötter | AE1400LNW 8DXE6

ACUITY SENSOR SWITCH CMRB 50 480 Närvarosensor Pir 1400 Sq. Fötter

Finns i lager
Artikel: AE8LNW Modell: CMRB 50 480Korsreferens: 6DXE9
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
2 390 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensor för hög beläggning
FärgWhite
kompatibel medFluorescerande och glödlampor
Rapportering1400 kvadratfot
InstallationstypArmaturfäste
Driftstemp. Räckvidd14 grader till 160 grader F.
GivartypPassiv infraröd
TidsfördröjningAdaptiv / manuell
Timer Range30 sek. till 20 min.
Betraktningsvinkel50 grader
Spänning480 VAC
Watt @ 120V1500 W vid 480 V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellkompatibel medRapporteringBetraktningsvinkelSpänningPris
ACUITY SENSOR SWITCH CMR 6 Närvarosensor Pir 2827 Sq. Fötter | AE8LNP 6DXE3 WRC 6Fluorescerande och glödlampor2827 kvadratfot360 grader120 / 277 VAC2 163 kr
ACUITY SENSOR SWITCH CMRB 50 Närvarosensor Pir 1400 Sq. Fötter | AE8LNV 6DXE8 CMRB 50Fluorescerande och glödlampor1400 kvadratfot50 grader120 / 277 VAC2 213 kr
ACUITY SENSOR SWITCH CMRB 6 Närvarosensor Pir 2827 Sq. Fötter | AE8LNX 6DXF0 CMRB 6Fluorescerande och glödlampor2827 kvadratfot360 grader120 / 277 VAC1 617 kr
ACUITY SENSOR SWITCH CMRB 6 480 Närvarosensor Pir 2827 Sq. Fötter | AE8LNY 6DXF1 CMRB 6 480Fluorescerande och glödlampor2827 kvadratfot360 grader480 VAC2 248 kr
ACUITY SENSOR SWITCH CMRB 6 LT Närvarosensor Pir 2827 Sq. Fötter | AE8LNZ 6DXF2 CMRB 6 LTFluorescerande och glödlampor2827 kvadratfot360 grader120 / 277 VAC2 215 kr
ACUITY SENSOR SWITCH CMRB 6 P Närvarosensor Pir 2827 Sq. Fötter | AE8LPA 6DXF3 CMRB 6 PFluorescerande och glödlampor2827 kvadratfot360 grader120 / 277 VAC2 574 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACUITY SENSOR SWITCH CMRB 50 480 Närvarosensor Pir 1400 Sq. Fötter
2 390 kr /enhet