Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ADAMS RITE 4550L-01-121 Deadbolt Hd Satin Chrome | AE3QBV 5ENY0

ADAMS RITE 4550L-01-121 Deadbolt Hd Satin Chrome

Finns i lager
Artikel: AE3QBV Modell: 4550L-01-121Korsreferens: 5ENY0
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
3 252 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeldeadbolt
Baksida2.75 "
cylinderDubbelklicka
FinishSatin Chrome
För dörrtjocklek1-5 / 8 "till 2"
Storlek på framsidan1-1/8" x 2-1/4"
Grade1
NyckelNyckelord annorlunda
Typ av kilspårSchlage C
Plats TypKommersiell
MaterialMässing
Antal nycklar2
Nålar6
SäkerhetstypSLITSTARK
Strike Dim.2.75 "
Kastlängd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellcylinderFör dörrtjocklekGradeArtikelTyp av kilspårPris
ADAMS RITE 4550R-01-121 Deadbolt Mindre Cylinder Heavy Duty Satin Chrome | AE3QBT 5ENX8 4550R-01-121Dubbel SFIC1-5 / 8 "till 2"1Deadbolt Mindre CylinderBästa F3 302 kr
ADAMS RITE 4550R-01-130 Deadbolt Mindre Cylinder Heavy Duty Satin Chrome | AE3QBU 5ENX9 4550R-01-130Dubbel SFIC1-3/8" to 1-3/4"2Deadbolt Mindre CylinderBästa F3 153 kr
ADAMS RITE 4550L-01-130 Deadbolt Hd Satin Chrome | AE3QBW 5ENY1 4550L-01-130Dubbelklicka1-3/8" to 1-3/4"2deadboltSchlage C3 172 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAMS RITE 4550L-01-121 Deadbolt Hd Satin Chrome
3 252 kr /enhet