Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ADAMS RITE 7140-510-313-00 Electric Strike 24vdc Fail Secure | AB9QXM 2EUU6

ADAMS RITE 7140-510-313-00 Electric Strike 24vdc Fail Secure

Finns i lager
Artikel: AB9QXM Modell: 7140-510-313-00Korsreferens: 2EUU6

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 578 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk strejk
Bultkast1 / 2 "
DörrkarmstypAluminium
Frontplattans djup3 / 32 "
Frontplattans höjd4-7 / 8 "
Frontbredd1-1 / 4 "
FeltillståndStandard / Fail Secure
FinishMörk brons anodiserad
Fire MärkInte
Grade1
Inspänning24 VDC
MaterialZink-aluminiumlegering
prestandaStandardplikt
Dra kraft1500 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.486
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishInspänningArtikelMaterialPris
ADAMS RITE 7100-540-628-00 Electric Strike 24vac / 12vdc Fail Secure | AB9QXE 2EUT8 7100-540-628-00Satin aluminium24VAC / 12VDCElektrisk strejkZink-aluminiumlegering2 529 kr
ADAMS RITE 7100-540-313-00 Electric Strike 24vac / 12vdc Fail Secure | AB9QXF 2EUT9 7100-540-313-00Mörk brons anodiserad24VAC / 12VDCElektrisk strejkZink-aluminiumlegering2 578 kr
ADAMS RITE 7100-510-628-00 Electric Strike 24vdc Fail Secure | AB9QXG 2EUU1 7100-510-628-00Satin aluminium24 VDCElektrisk strejkZink-aluminiumlegering2 636 kr
ADAMS RITE 7100-510-313-00 Electric Strike 24vdc Fail Secure | AB9QXH 2EUU2 7100-510-313-00Mörk brons anodiserad24 VDCElektrisk strejkZink-aluminiumlegering2 723 kr
ADAMS RITE 7140-540-628-00 Electric Strike 24vac / 12vdc Fail Secure | AB9QXJ 2EUU3 7140-540-628-00Satin aluminium24VAC / 12VDCElektrisk strejkZink-aluminiumlegering2 960 kr
ADAMS RITE 7140-540-313-00 Electric Strike 24vac / 12vdc Fail Secure | AB9QXK 2EUU4 7140-540-313-00Mörk brons anodiserad24VAC / 12VDCElektrisk strejkZink-aluminiumlegering2 612 kr
ADAMS RITE 7140-510-628-00 Electric Strike 24vdc Fail Secure | AB9QXL 2EUU5 7140-510-628-00Satin aluminium24 VDCElektrisk strejkZink-aluminiumlegering2 563 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADAMS RITE 7140-510-313-00 Electric Strike 24vdc Fail Secure
2 578 kr /enhet