ADVANCE TABCO 4-3-36 Skåldiskbänk rostfritt stål 36 tum Längd | AD9QHC 4UDH4

ADVANCE TABCO 4-3-36 Tvättställ Rostfritt stål 36 tum längd

Finns i lager
Artikel: AD9QHC Modell: 4-3-36Korsreferens: 4UDH4

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 535 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvättställ
StänkskyddJa
Back Splash Höjd8"
Body MaterialRostfritt stål
Skåldjup14 "
Skålstorlek12 "x 21"
Avloppsöppning3.5 "
Kranhål Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringscentra8"
KranoperationEj tillämplig
Mätare16
MonteringstypGolv
Antal hål2
Antal stationer3
Totala höjden41 "
Total längd36 "
Total bredd24.5 "
SidostänkNej
Med kran / Utan kranUtan kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.22
Fartygets höjd (cm)104.14
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod7324100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddSkåldjupSkålstorlekAvloppsöppningMätareAntal hålTotala höjdenTotal längdPris
ADVANCE TABCO 9-83-60-24RL Tvättställ utan kran 115 tum längd | AA3RZT 11U355 9-83-60-24RL35 "12 "20 "x 28"3.5 "18242 "115 "89 769 kr
ADVANCE TABCO FC-3-1620-18RL-X Tvättställ utan kran 84 tum längd | AA3TAP 11U375 FC-3-1620-18RL-X26 "14 "16 "x 20"3.5 "16243 "84 "38 723 kr
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-X Tvättställ utan kran 59 tum längd | AA3TAQ 11U376 FC-3-1818-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "59 "32 449 kr
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18LX Tvättställ Rostfritt stål 24 tum bredd | AA3TAR 11U377 FC-3-1818-18LX24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "74.5 "29 827 kr
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RX Tvättställ Rostfritt stål 24 tum bredd | AA3TAT 11U378 FC-3-1818-18RX24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "74.5 "36 126 kr
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1818-18RL-X Tvättställ utan kran 90 tum längd | AA3TAU 11U379 FC-3-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"3.5 "16243 "90 "38 039 kr
RFQ
ADVANCE TABCO FC-3-1824-18RL-X Tvättställ Rostfritt stål 90 tums längd | AA3TAV 11U380 FC-3-1824-18RL-X30 "14 "18 "x 24"3.5 "16243 "90 "41 726 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO 4-3-36 Tvättställ Rostfritt stål 36 tum längd
17 535 kr /enhet