ADVANCE TABCO 4-81-18 Handfat Rostfritt stål 18 tum längd | AA3RZD 11U342

ADVANCE TABCO 4-81-18 Verktygsbänk Rostfritt stål 18 tums längd

Finns i lager
Artikel: AA3RZD Modell: 4-81-18Korsreferens: 11U342

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 823 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygsfat
StänkskyddJa
Back Splash Höjd8"
Skåldjup14 "
SkålformFyrkant
Skålstorlek18 "x 21"
FärgRostfritt
Avloppsöppning3.5 "
Kranmonteringscentra8"
Mätare16
MaterialRostfritt stål
MonteringstypGolv
Antal skålar1
Antal hål2
Totala höjden41 "
Total längd18 "
Total bredd21.5 "
SidostänkNej
Med kran / Utan kranUtan kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod7324100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkåldjupSkålstorlekMätareMonteringstypTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
ADVANCE TABCO WSS-14-21 Handfat Rostfritt stål 18 tum längd | AA3RYZ 11U338 WSS-14-2112 "14 "x 18"16Vägg31.75 "18 "17.5 "22 988 kr
ADVANCE TABCO WSS-16-25 Handfat Rostfritt stål 22 tum längd | AA3RZA 11U339 WSS-16-2512 "16 "x 22"16Vägg31.75 "22 "19.5 "25 535 kr
ADVANCE TABCO FS-WM-2119 Verktygsvask Rostfritt stål 23 tum längd | AA3RZB 11U340 FS-WM-211910 "14 "x 18"14Vägg29.25 "23 "19.5 "26 546 kr
ADVANCE TABCO FS-WM-2721 Handfat Rostfritt stål 27 tum längd | AA3RZC 11U341 FS-WM-272112 "16 "x 22"14Vägg31.25 "27 "21.5 "30 449 kr
ADVANCE TABCO 4-41-24 Handfat Rostfritt stål 24 tum längd | AA3RZE 11U343 4-41-2414 "24 "x 24"16Golv41 "24 "27.5 "15 011 kr
ADVANCE TABCO 4-41-36 Verktyg Sink Stainles Steel 27 1/2 tum Bredd | AA3RZF 11U344 4-41-3614 "24 "x 36"16Golv41 "36 "27.5 "20 834 kr
ADVANCE TABCO 4-2-48 Handfat Rostfritt stål 48 tum längd | AA3RZG 11U345 4-2-4814 "21 "x 24"16Golv41 "48 "24.5 "20 716 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO 4-81-18 Verktygsbänk Rostfritt stål 18 tums längd
12 823 kr /enhet