ADVANCE TABCO 4-2-48 Handfat Rostfritt stål 48 tum längd | AA3RZG 11U345

ADVANCE TABCO 4-2-48 Verktygsbänk Rostfritt stål 48 tums längd

Finns i lager
Artikel: AA3RZG Modell: 4-2-48Korsreferens: 11U345

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 842 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygsfat
StänkskyddJa
Back Splash Höjd8"
Skåldjup14 "
SkålformFyrkant
Skålstorlek21 "x 24"
FärgRostfritt
Avloppsöppning3.5 "
Kranmonteringscentra8"
Mätare16
MaterialRostfritt stål
MonteringstypGolv
Antal skålar2
Antal hål2
Totala höjden41 "
Total längd48 "
Total bredd24.5 "
SidostänkNej
Med kran / Utan kranUtan kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.01
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)132.08
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod7324100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkåldjupSkålstorlekMätareMonteringstypTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
ADVANCE TABCO WSS-14-21 Handfat Rostfritt stål 18 tum längd | AA3RYZ 11U338 WSS-14-2112 "14 "x 18"16Vägg31.75 "18 "17.5 "22 177 kr
ADVANCE TABCO WSS-16-25 Handfat Rostfritt stål 22 tum längd | AA3RZA 11U339 WSS-16-2512 "16 "x 22"16Vägg31.75 "22 "19.5 "24 303 kr
ADVANCE TABCO FS-WM-2119 Verktygsvask Rostfritt stål 23 tum längd | AA3RZB 11U340 FS-WM-211910 "14 "x 18"14Vägg29.25 "23 "19.5 "22 863 kr
ADVANCE TABCO FS-WM-2721 Handfat Rostfritt stål 27 tum längd | AA3RZC 11U341 FS-WM-272112 "16 "x 22"14Vägg31.25 "27 "21.5 "27 797 kr
ADVANCE TABCO 4-81-18 Handfat Rostfritt stål 18 tum längd | AA3RZD 11U342 4-81-1814 "18 "x 21"16Golv41 "18 "21.5 "11 044 kr
ADVANCE TABCO 4-41-24 Handfat Rostfritt stål 24 tum längd | AA3RZE 11U343 4-41-2414 "24 "x 24"16Golv41 "24 "27.5 "12 928 kr
ADVANCE TABCO 4-41-36 Verktyg Sink Stainles Steel 27 1/2 tum Bredd | AA3RZF 11U344 4-41-3614 "24 "x 36"16Golv41 "36 "27.5 "19 258 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO 4-2-48 Verktygsbänk Rostfritt stål 48 tums längd
17 842 kr /enhet