ADVANCE TABCO 9-41-24-24L Tvättställ med vänster dräneringsgolv | AF3QGY 8AWJ7

ADVANCE TABCO 9-41-24-24L tvättställ med vänster avloppsbräda

Finns i lager
Artikel: AF3QGY Modell: 9-41-24-24LKorsreferens: 8AWJ7

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

68 351 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvättställ med vänster dräneringskort
StänkskyddJa
Back Splash Höjd8"
Body MaterialRostfritt stål
Skåldjup12 "
Skålstorlek24 "x 24"
Avloppsöppning3.5 "
Kranhål Dia.1-1 / 8 "
Kranmonteringscentra8"
KranoperationEj tillämplig
Mätare18
MonteringstypGolv
Antal hål2
Antal stationer1
Totala höjden42 "
Total längd54 "
Total bredd31 "
SidostänkNej
Med kran / Utan kranUtan kran

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 49.5004
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)137.16
Fartygets bredd (cm)78.74
HS-kod7324100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålstorlekTotal längdTotal breddPris
ADVANCE TABCO 9-1-24-24L tvättställ med vänster dräneringsgolv | AF3QGG 8AW53 9-1-24-24 L16 "x 20"46 "27 "52 827 kr
ADVANCE TABCO 9-1-24-18L Regaline Sink, 1-Cpt., Vänsterhänt, 20 tum F-till-B X 16 tum | CD7NNE 9-1-24-18 L---28 989 kr
ADVANCE TABCO 9-1-24-36L Regaline Sink, 1-Cpt., Vänsterhänt, 20 tum F-till-B X 16 tum | CD7NNH 9-1-24-36 L---31 887 kr
ADVANCE TABCO 9-21-20-18L Regaline Sink, 1-Cpt., Vänsterhänt, 20 tum F-till-B X 20 tum | CD7NNU 9-21-20-18 L---31 087 kr
ADVANCE TABCO 9-21-20-24L Regaline Sink, 1-Cpt., Vänsterhänt, 20 tum F-till-B X 20 tum | CD7NNX 9-21-20-24 L---31 416 kr
ADVANCE TABCO 9-21-20-36L Regaline Sink, 1-Cpt., Vänsterhänt, 20 tum F-till-B X 20 tum | CD7NPA 9-21-20-36 L---32 150 kr
ADVANCE TABCO 9-41-24-36L Regaline Sink, 1-Cpt., Vänsterhand, 24 Inch F-To-B X 24 Inch | CD7NRA 9-41-24-36 L---38 868 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO 9-41-24-24L tvättställ med vänster avloppsbräda
68 351 kr /enhet