APPROVED VENDOR 3-vägs kulventil i mässing, FNPT x FNPT x FNPT


Filter
Kulmaterial: Förkromad mässing , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Mässing , Kroppsstil: 3-Way , Kopplingstyp: FNPT x FNPT x FNPT , Typ av handtag: Spak , Max. Tryck: 600 XNUMX psi CWP , Max. Ångtryck: 100 psi WSP , Port: Standard , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: Mässing , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Ventilstruktur: 2-Piece
StilModellHantera materialRörstorlekPris (ex moms)
A
1PZA6
Rostfritt stål med vinylhandtag2"3 522 SEK
A
1PZA1
Stål med vinylhandtag1 / 2 "417 SEK
A
1PZA2
Stål med vinylhandtag3 / 4 "520 SEK
A
1PZA3
Stål med vinylhandtag1"663 SEK
A
1PYZ8
Stål med vinylhandtag1 / 4 "347 SEK
A
1PYZ9
Stål med vinylhandtag3 / 8 "345 SEK
A
1PZA5
Stål med vinylhandtag1.5 "1 713 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?