ADVANCE TABCO EG-1460 Specialvärde trådhyllor, 60 X 14 tum storlek Heavy Duty, grön epoxibelagd, Nsf

Finns i lager
Artikel: CD7TFF Modell: EG-1460

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

606SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhylla

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)35.56

Produktvarianter

ProduktModellPris
ADVANCE TABCO EC-1424 Trådhyllor med specialvärde, 24 X 14 tum storlek Heavy Duty, förkromad yta, Nsf | CD7RZR EG-1424397SEK
ADVANCE TABCO EC-1430 Trådhylla med specialvärde, 30 X 14 tums storlek kraftig, förkromad yta, Nsf | CD7RZT EG-1430460SEK
ADVANCE TABCO EC-1436 Trådhyllor med specialvärde, 36 X 14 tums storlek kraftig, förkromad yta, Nsf | CD7RZU EG-1436480SEK
ADVANCE TABCO EC-1442 Trådhyllor med specialvärde, 42 X 14 tum storlek, kraftig, förkromad yta, Nsf | CD7RZV EG-1442501SEK
ADVANCE TABCO EC-1448 Trådhylla med specialvärde, 48 X 14 tums storlek kraftig, förkromad yta, Nsf | CD7RZW EG-1448543SEK
ADVANCE TABCO EC-1460 Trådhylla med specialvärde, 60 X 14 tum storlek, kraftig, förkromad yta, Nsf | CD7RZX EG-1460606SEK
ADVANCE TABCO EC-1472 Trådhyllor med specialvärde, 72 X 14 tums storlek kraftig, förkromad yta, Nsf | CD7RZY EG-1472752SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ADVANCE TABCO EG-1460 Specialvärde trådhyllor, 60 X 14 tum storlek Heavy Duty, grön epoxibelagd, Nsf
606SEK /enhet